Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate Workstation - Fußboden 712


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewmate Workstation - Fußboden 712
Dataflex Viewmate Workstation - Fußboden 712
Dataflex Viewmate Workstation - Fußboden 712
Dataflex Viewmate Workstation - Fußboden 712
Dataflex Viewmate Workstation - Fußboden 712
Dataflex Viewmate Workstation - Fußboden 712
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22552857
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52.712
EAN/GTIN:
     805410527129
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Dieser AV-Trolley ist ideal für Firmenpräsentationen oder Klassenzimmer. Sowohl die TV-Bildschirm-/Monitorbefestigung als auch die Ablage für Mediengeräte sind unabhängig voneinander höhenverstellbar und gewährleisten damit den bestmöglichen Blickwinkel für die Zuhörer. Durch die großen, arretierbaren Lenkrollen stellen auch Türschwellen kein Hindernis dar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1665 mm
Breite
636 mm
Tiefe
600 mm
Radgröße
75 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungstiefe
690 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Merkmale
Typ
Multimedia-Trolley
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Nutzung
Flachbildschirm
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 100,200 x 200,400 x 200 mm
Drehwinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Anzahl der Regale
2 Regale
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Schwenkbar
Ja
Verriegelnde Räder
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,05*
€ 428,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,80*
€ 422,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 351,25*
€ 417,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,32*
€ 415,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,18*
€ 413,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,07*
€ 409,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
52.702
ab € 418,70*
Zubehör
Dataflex
52.722
ab € 389,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.