Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenz-Trolley Dataflex Viewmate Workstation 52.722


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konferenz-Trolley Dataflex Viewmate Workstation 52.722
Konferenz-Trolley Dataflex Viewmate Workstation 52.722
Konferenz-Trolley Dataflex Viewmate Workstation 52.722
Konferenz-Trolley Dataflex Viewmate Workstation 52.722
Konferenz-Trolley Dataflex Viewmate Workstation 52.722
Artikel-Nr.:
     3636-52722
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52.722
EAN/GTIN:
     0805410527228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen

Konferenz-Trolley Dataflex Viewmate Workstation 52.722

2 Monitorhalter, 2 Ablageflächen, mobil, silber - Dataflex Viewmate Workstation 722 - mobiler Konferenz-Trolley ideal geeignet für Videokonferenzen. Der Trolley bietet Platz für zwei Monitore für die zeitgleiche Betrachtung Ihrer eigenen Präsentation sowie Ihres Publikums und verfügt zusätzlich über zwei Ablageflächen für Kamera und Decoder. Dank der extra großen Lenkrollen schaffen Sie es mit der Workstation problemlos ohne Hilfe über Türschwellen. Tragfähigkeit Ablageflächen: max. 10 kg, Tragfähigkeit Monitorhalter: max. 15 kg, Gesamtmaße Trolley: 636x600x1665mm (BxTxH), Farbe: Silber. Ausführung: Monitorhalter und Ablageflächen höhenverstellbar mit praktischem Klemmhebel, arretierbare Lenkrollen (75mm Durchmesser), kompatibel mit VESA 75x75/100x100mm, Kabelabdeckungen halten alle Kabel ordentlich beieinander. Herstellergarantie: 5 Jahre.
Weitere Suchbegriffe: av wagen, Videokonferenzeinrichtung, Medientisch, Medienwagen, Präsentationswagen, Multifunktions-Wagen, Bildschirm-Trolley, Konferenz-Trolley
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,09*
€ 455,46*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 393,88*
€ 456,03*
Lager 3636
10
Frei Haus
ab € 395,88*
€ 457,77*
Frei Haus
ab € 400,58*
€ 475,58*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,77*
€ 544,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,85*
€ 534,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,63*
€ 524,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,53*
€ 511,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,88*
€ 471,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
52.702
ab € 418,36*
Zubehör
Dataflex
52.712
ab € 346,40*
Zubehör
Dataflex
52.732
ab € 296,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.