Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztrolley VIEWMATE COMBO, für zwei Monitore, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konferenztrolley VIEWMATE COMBO
Konferenztrolley VIEWMATE COMBO
Konferenztrolley VIEWMATE COMBO
Artikel-Nr.:
     103-123311
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52.722
EAN/GTIN:
     0805410527228
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
AV-Wagen
Media-Wagen
Konferenztrolley VIEWMATE COMBO, für zwei Monitore, silber.

Hält zwei Monitore, eine (Web-)Kamera und ein Mediengerät oder einen Decoder. Kabelabdeckungen halten Kabel ordentlich zusammen. Max. Tragvermögen von 15 kg / Monitor (bis 24 Zoll / 24 Zoll-W). Kompatibel mit VESA-Anbindungen 75 x 75 / 100 x 100 mm MIS-D. Höhenverstellbare Teile mit bequemen Schnellverschluss-Klammern ausgestattet.

Der mobile Konferenztrolley erfüllt die Bedürfnisse von Betrieben, die flexible Konferenzsysteme wie LifeSize® nutzen. Verwandelt durch einfaches Einstecken jeden Raum oder Schreibtisch in einen kleinen Konferenzort. Mit Ablagen für Kamera und Decoder sowie einem Bügel für zwei Bildschirme für die zeitgleiche Beobachtung Ihrer Präsentation und Ihres Publikums. Große, arretierbare Laufrollen (75 mm Durchmesser) sorgen für leichte Manövrierbarkeit des Trolleys. - Trolley BxTxH: 636 x 600 x 1665 mm - Ablage groß BxT: 500 x 300 mm - Ablage klein BxT: 300 x 200 mm - Max. Tragvermögen: Ablage klein 10 kg, Ablage groß 10 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Radausstattung:
2 Laufrollen mit Feststellern
Geräteplattentiefe:
300 mm
Geräteplattenbreite:
500 mm
Gesamtbreite:
636 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Gesamthöhe:
1665 mm
Weitere Suchbegriffe: Multimediawagen, TV-Wagen, av wagen, Dataflex, 123311 49, Beamerwagen, Bürowagen, Bürowägen, Laptoptrolley, Laptoptrolleys, Präsentationsständer, Presenter, Projektionswagen, Projektionswägen, Projektorwagen, Projektorwägen, Trolley, Trolleys
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 395,55*
€ 457,35*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 396,36*
€ 459,08*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,94*
€ 471,86*
Frei Haus
ab € 397,03*
€ 476,83*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,86*
€ 561,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,42*
€ 557,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,00*
€ 541,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,14*
€ 524,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,94*
€ 484,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
52.702
ab € 425,34*
Zubehör
Dataflex
52.712
ab € 352,25*
Zubehör
Dataflex
52.732
ab € 296,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.