Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbiger Umschlag C6 120g/qm HK Weiß 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/cla5436c_a1.jpg
images/web_details/cla5436c_a1.jpg
images/web_details/cla4104c_s1.jpg
images/web_details/cla5446c_s1.jpg
images/web_details/clairefontaine_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CLA5436C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5436C
EAN/GTIN:
     3329680543605
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Selbstklebend, 120 g/qm. Packung à 20 Stück. FSC®-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
C6 / 114 x 162 mm
Anreißer (Online):
Briefumschlag C6, oF, HK, 120g/qm, 20 Stück, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Briefumschlag Pollen, DIN C6, ohne Fenster, haftklebend, weiß, 120g/qm, 20 Stück
Ursprungsland:
DE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 2,10*
€ 4,13*
11 Tage
183
1
€ 5,87*
ab € 2,69*
€ 4,23*
3 Tage
20
1
€ 5,95*
ab € 3,45*
€ 5,34*
1
€ 7,95*
ab € 3,34*
€ 5,36*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 3,57*
€ 5,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,86*
Sonstiges
Maul
1642002
ab € 21,04*
Sonstiges
Clairefontaine
5446C
ab € 2,57*
Sonstiges
Clairefontaine
5496C
ab € 2,56*
Sonstiges
Clairefontaine
5546C
ab € 2,43*
Sonstiges
Clairefontaine
5556C
ab € 2,39*
Sonstiges
Clairefontaine
5566C
ab € 2,43*
Sonstiges
Clairefontaine
5576C
ab € 2,75*
Sonstiges
Clairefontaine
5586C
ab € 2,41*
Sonstiges
Clairefontaine
5846C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
5866C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
002952
ab € 2,42*
Sonstiges
Clairefontaine
5536C
ab € 2,41*
Sonstiges
Clairefontaine
5886C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
5056C
ab € 2,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.