Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-CASSL320TER Herst.-Nr.: SL-320TER+-WA-EP EAN/GTIN: 4549526612367 |
| | |
|
| | |
| Standard-Taschenrechner mit 12-stelliger EXTRA BIG LCD-Anzeige. Euro-Umrechnungsfunktion und Prozentrechnung, Vorzeichenwechsel, Tausenderunterteilung, Steuerberechnung, Voll-/Konstantenspeicher und Doppelnulltaste. Kombinierter Solar-/Batteriebetrieb (1 x LR54). Backspace-Taste. Weitere Informationen: | | Farbe: | stahlblau | Abmessungen: | (H x B x T) 8,4 x 70 x 118 mm | Anreißer (Online): | Taschenrechner mit EXTRA großem 12-stelligen EXTRA DISPLAY | Kurzbeschreibung (Online): | Taschenrechner mit EXTRA großem 12-stelligen EXTRA DISPLAY | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schul-Rechner, Schulrechner, wissenschaftlicher Taschenrechner, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, batterie taschenrechner casio, calculator casio, taschen rechner, Kalkulator, Rechner |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 5,97* | € 9,04* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,09* | € 9,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,74* | € 9,90* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,73* | € 9,92* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 6,89* | € 10,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|