Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CASISL320TERPLUS Herst.-Nr.: SL-320TER+ EAN/GTIN: 4549526612367 |
| | |
|
| | |
| - Solar/Batteriebetrieb, 12-stellige Anzeige
- Gewicht: ca. 45 Gramm
- Prozentrechnung
- Währungsberechnungen (3 Währungsspeicher)
- MwSt.-Berechnung
- Voll-/ Konstantenspeicher,
- Tausender Unterteilung
- Maße: 7,5 x 70 x 117 mm.
Weitere Informationen: | | Batteriebetrieb: | ja | Breite: | 70 mm | Bruttogewicht: | 0.105 kg | Deltaprozent: | nein | Display: | 12-stellig | Doppelnulltaste: | ja | Fliess-/Festkomma/Berechnung: | nein | Grand-Total-Speicher: | nein | Konstantenspeicher: | ja | Marke: | Casio | Mehrwertsteuerautomatik: | ja | Netzbetrieb: | nein | Prozentrechnung: | ja | Rundungsautomatik: | nein | Schnellkorrekturtaste: | nein | Solarbetrieb: | ja | Speicher: | ja | Tausenderteilung: | ja | Tiefe: | 118.5 mm | Vorzeichenwechseltaste: | ja | Währungsumrechnung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schul-Rechner, Schulrechner, wissenschaftlicher Taschenrechner, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, batterie taschenrechner casio, calculator casio, taschen rechner, Grafik, Grafik-Taschenrechner, Grafikrechner, GrafikTaschenrechner, Rechner, Schultaschenrechner, Solar, Solar-Taschenrechner, SolarTaschenrechner, Taschen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 5,98* | € 9,08* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,09* | € 9,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,71* | € 9,97* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,75* | € 9,98* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,61* | € 10,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|