Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio SL-320TER+ Taschenrechner Blau Display (Stellen): 12solarbetrieben, batteriebetrieben (B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y864812
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     SL-320TER+
EAN/GTIN:
     4549526612367
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
College-Rechner
Collegerechner

Features:
12-stelliges extra großes LC-Display
Kombinierter Solar-/Batteriebetrieb
Euro Umrechnung
Steuerberechnung
Prozentrechnung
3-Tasten-Speicher
Vorzeichenwechsel
Doppelnulltaste
Tausender Unterteilung
Backspace-Taste
Inkl. Schutztasche
Inkl. Batterie LR54
Weitere Informationen:
Display-Art:
LC-Display
Tiefe:
8 mm
Höhe:
118.5 mm
Farbe:
blau
Breite:
70 mm
Gewicht:
50 g
Anzeige:
1-zeilig
Display (Stellen):
12
Stromversorgung:
solarbetrieben + batteriebetrieben
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Taschenrechner
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 5,49*
ab € 5,97*
€ 9,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,10*
€ 9,24*
3 Tage
24
€ 5,95*
ab € 6,70*
€ 9,92*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,72*
€ 9,95*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 6,76*
€ 9,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
9490B001AA
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.