Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phototintepatrone CLI-8PC cyan für IP 6600D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/cancli8pc_a1.jpg
images/web_details/cancli8pc_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CANCLI8PC
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0624B001
EAN/GTIN:
     4960999272894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit den Original-Tintenpatronen von Canon setzen Sie auf kristallklare Ausdrucke und vertrauen auf eine speziell für Ihren Drucker entwickelte Technologie.
Weitere Informationen:
Farbe:
fotocyan
Ausführung:
Foto-Tintenpatrone
für Geräte-Typ:
PIXMA iP3200 / iP3500 / iP4200 / iP4300 / iP5200 / iP5300 / iP6600D / iP6700D / MP500 / 510 / 520 / 530 / 600 / 800 / 800R / 810 / 830 / 970 / MX700 / 850 / Smartbase MPC 400 / 600F / Pro 9000 / Pro 9000 Mark II
Seitenleistung:
420 Seiten
Anreißer (Online):
Photo-Tintenpatrone CLI-8PC, für Canon Drucker, cyan
Kurzbeschreibung (Online):
Phototintenpatrone CLI-8PC, für Canon Drucker, ca. 420 Seiten, cyan
Langbeschreibung (Online):
Mit den Original-Tintenpatronen von Canon setzen Sie auf kristallklare Ausdrucke und vertrauen auf eine speziell für Ihren Drucker entwickelte Technologie.
Ursprungsland:
JP

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 6600; Pixma IP 6600 D; Pixma IP 6600 Series; Pixma IP 6700 D; Pixma MP 970; Pixma Pro 9000; Pixma Pro 9000 Mark II; Pixma Pro 9000 Series
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Fototinte, Fototinte Canon, canon fototinte, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für hewlett-packard light cyan, Tintenpatrone, Druckkopf, Drucktinte, Inkjettinte, Inkjet-Tinte, Ink-Jet-Tinte, Inkjetpatrone, Ink-Jet-Patrone, Tintenstrahldruckerpatrone, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tinenstrahldruckertinte, Tintenstrahldrucker-Tinte, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckkopf
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 10,38*
€ 14,37*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 10,36*
€ 14,40*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 10,58*
€ 14,52*
€ 5,95*
ab € 10,87*
€ 14,98*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 13,08*
€ 18,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0620B001
ab € 8,40*
Ähnlich
Canon
0620B027
ab € 46,92*
Ähnlich
Canon
0627B001
ab € 10,30*
Ähnlich
Canon
0625B001
ab € 10,32*
Ähnlich
Canon
0626B001
ab € 10,36*
Ähnlich
Canon
0623B026
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.