Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BSQCR1301170 Herst.-Nr.: CR1301170 EAN/GTIN: 5603750540076 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Maya emailliertes Whiteboard mit Aluminiumrahmen. Die Produkte dieser Linie zählen zu den vielseitigsten und meistverkauftesten Whiteboards. Schmaler eloxierter Aluminiumrahmen, Kunststoffecken. Stifteablage aus Aluminium kann in jeder Position eingehängt werden. Wandbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Trocken abwischbare und wiederbeschreibbare Premium-Keramikoberfläche. Magnetische emaillierte, widerstandsfähige Spezialoberfläche. Whiteboard mit robustem Aluminiumrahmen; mit allen Whiteboardmarkern beschreibbar und abwischbar. Rückwand aus Aluminiumfolie schützt das Whiteboard vor Hitze oder Feuchtigkeit. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | 200 x 100 cm | Ausführung: | emailliert | Anreißer (Online): | Maya Whiteboard, emailliert, mit Alurahmen, 200 x 100 cm, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Maya Whiteboard, emailliert, mit Alurahmen, Keramik-Hochleistungsoberfläche, 200 x 100 cm, weiß | Langbeschreibung (Online): | Bi-Office Maya emailliertes Whiteboard mit Aluminiumrahmen. Die Produkte dieser Linie zählen zu den vielseitigsten und meistverkauftesten Whiteboards. Schmaler eloxierter Aluminiumrahmen, Kunststoffecken. Stifteablage aus Aluminium kann in jeder Position eingehängt werden. Wandbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Trocken abwischbare und wiederbeschreibbare Premium-Keramikoberfläche. Magnetische emaillierte, widerstandsfähige Spezialoberfläche. Whiteboard mit robustem Aluminiumrahmen; mit allen Whiteboardmarkern beschreibbar und abwischbar. Rückwand aus Aluminiumfolie schützt das Whiteboard vor Hitze oder Feuchtigkeit. | Ursprungsland: | PT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 2x1m, magnet board, magnet-board 200 x 100 cm, White-Board, Weißwandtafeln, Weißwand-Tafeln, Schreibtafeln, Schreib-Tafeln, Magnettafeln, Magnet-Tafeln, Notizboard, Notiz-Board, Magnetschreibtafeln, Magnet-Schreibtafeln, Momotafeln, Memo-Tafeln, Memoboard, Memo-Board, Schreibboard, Schreib-Board, Magnetpinwand, Magentpinwände, Magnetpinnwand, Magnetpinnwände, Magnet-Pinwand, Magnet-Pinwände, Magnet-Pinnwand, Magnet-Pinnwände, Mangetwand, Magnetwände, Magnet-Wände, Plantafeln, Plan-Tafeln |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 139,73736* | € 176,20736* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,12* | € 226,20* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 182,12* | € 226,63* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 196,32* | € 252,17* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 216,44* | € 279,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|