Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Whiteboard Maya CR1301170 Alurahmen/Stifteablage 200x100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/182/a011182t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/182/a011182t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/182/a011182v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150140200
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CR1301170
EAN/GTIN:
     5603750540076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Praktisches Whiteboard mit leicht gerasteter Oberfläche - Hilft beim Schreiben, ist für das Publikum unsichtbar. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Dieses hochwertige Whiteboard der Marke Bi-Office wurde in Europa bei einem der führenden Hersteller für Whiteboards hergestellt. Jahrzentelange Erfahrung und Weiterentwicklung der Produkte garantieren Ihnen höchste Qualität. Dieses Whiteboard ist für den täglichen Gebrauch optimiert worden und passt sich mit seinem modernen Design und hochwertiger Verarbeitung ideal in Ihr Büro oder in den nächsten Meetingraum ein. Rückwand aus Aluminium verhindert Verformungen durch Hitze oder Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Maya
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Garantiedauer:
2 Jahre
Material der Schreibfläche:
Keramik
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Maya
Maße der Oberfläche:
200 x 100 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 2x1m, magnet board, magnet-board 200 x 100 cm, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
119
€ 5,00*
ab € 139,89736*
€ 177,44736*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,55*
€ 227,81*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 181,00*
€ 228,17*
Frei Haus
ab € 196,22*
€ 253,97*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 218,51*
€ 281,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,81*
€ 335,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,94*
€ 331,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,63*
€ 288,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,62*
€ 266,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,51*
€ 260,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CR1701170
ab € 151,07757*
Ähnlich
Bi-silque
CR0801170
ab € 100,13*
Ähnlich
Bi-silque
CR0901170
ab € 126,63*
Ähnlich
Bi-silque
CR1001170
ab € 172,44252*
Ähnlich
Bi-silque
CR1201170
ab € 173,67*
Ähnlich
Bi-silque
CR1101170
ab € 147,22*
Ähnlich
Bi-silque
CR1501170
ab € 282,99128*
Ähnlich
Bi-silque
CR0601170
ab € 36,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.