Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserfaxgerät FAX-2940,incl.UHG Faxabruf, Fax-Weiterleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/brofax2940_a01.jpg
images/web_details/brofax2940_a01.jpg
images/web_details/brother_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BROFAX2940
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     FAX2940G1
EAN/GTIN:
     4977766712941
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Farb-Fax
Das FAX-2940 fügt sich perfekt in Ihren Büroalltag ein. Eine Vielzahl an Funktionen, der 30 Blatt Vorlageneinzug, 33.6 Kbit/s machen es zu einem idealen Begleiter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
bis zu 500 Seiten Sende- und Empfangsspeicher
Anreißer (Online):
Laserfax FAX-2940
Aufzählung (Online):
33.600 bps Übertragungsgeschwindigkeit 22 Ziel- und 200 Kurzwahlspei­cher Rundsenden an bis zu 272 Teilnehmer Faxabruf, Fax-Weiterleitung, Gruppenwahl 16 MB Speicher 30 Blatt Vorlageneinzug, 250 Blatt Kassette und Einzelblatteinzug
Kurzbeschreibung (Online):
Laserfax FAX-2940, 33.600 bps Übertragungsgeschwindigkeit
Langbeschreibung (Online):
Das FAX-2940 fügt sich perfekt in Ihren Büroalltag ein. Eine Vielzahl an Funktionen, der 30 Blatt Vorlageneinzug, 33.6 Kbit/s machen es zu einem idealen Begleiter.
Ursprungsland:
VN
Weitere Suchbegriffe: Farb-Faxgerät, Farbfax, Farbfaxgerät, Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, brother a4 laserdrucker, brother laserdrucker, laserdrucker, Faxgeräte, Telefaxgeräte, Laserfaxgeräte
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 303,64*
€ 321,75*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 305,34*
€ 322,61*
Frei Haus
ab € 308,76*
€ 325,59*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,43*
€ 326,80*
Lager 273
Frei Haus
ab € 365,96*
€ 403,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,67*
€ 480,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,21*
€ 477,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,89*
€ 467,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,55*
€ 445,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,96*
€ 435,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
ZCAISDN
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.