Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BIC8206433 Herst.-Nr.: 8206433 EAN/GTIN: 070330421875 |
| |
|
| | |
| Der BIC Velocity Pro Druckbleistift ist nachfüllbar und hat einen gepolsterten Griff, der ultimativen Schreibkomfort verspricht. Dank der stoßdämpfenden Spezialfeder widersteht die 0,5-mm-HB-Mine ohne abzubrechen dem Druck und gewährt einen weichen Schreibfluss. Die einziehbare Metallspitze schützt die Mine und Ihre Taschen, die beim Mitnehmen nicht durchlöchert werden. Er verfügt über einen langlebigen hochmodernen Mechanismus, der über 5000 Klicks einwandfrei funktioniert. Dieser clevere kleine Druckbleistift hat dank eines geschützten Radierers alles unter Kontrolle. Weitere Informationen: | | Strichstärke: | 0,5 mm | Ausführung: | 0,5 | Anreißer (Online): | BIC Velocity Pro, 0,5 mm, HB-Druckbleistifte, 12er Box | Aufzählung (Online): | nachfüllbar 0,5 mm Mine Härtegrad: HB inkl. 3 Minen mit Radiergummi | Kurzbeschreibung (Online): | BIC Velocity Pro, 0,5 mm, HB-Druckbleistifte, grauer Schaft, 12er Box | Langbeschreibung (Online): | Der BIC Velocity Pro Druckbleistift ist nachfüllbar und hat einen gepolsterten Griff, der ultimativen Schreibkomfort verspricht. Dank der stoßdämpfenden Spezialfeder widersteht die 0,5-mm-HB-Mine ohne abzubrechen dem Druck und gewährt einen weichen Schreibfluss. Die einziehbare Metallspitze schützt die Mine und Ihre Taschen, die beim Mitnehmen nicht durchlöchert werden. Er verfügt über einen langlebigen hochmodernen Mechanismus, der über 5000 Klicks einwandfrei funktioniert. Dieser clevere kleine Druckbleistift hat dank eines geschützten Radierers alles unter Kontrolle. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, druckbleistift bic 0,5 mm, druckbleistift, druckbleistift 0,5mm, Feinminenstifte, Bürobleistifte, Zeichenstifte, Schreibgeräte, Druckbleistifte, Drehreibstifte, Druck-Bleistifte, Feinminen-Stifte, Dreh-Bleistifte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,01* | € 1,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,05* | € 1,83* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,03* | € 1,85* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,41667* | € 2,08667* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,34* | € 2,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|