Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4, No.1, 8cm, o. Kantenschutz, violett, Folienkaschiert, Griffloch,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/ben291400vi_a1.jpg
images/web_details/ben291400vi_a1.jpg
images/web_details/acco_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BEN291400VI
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     291400VI
EAN/GTIN:
     9003263553505
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Folienkaschierte A4-Ordner ohne Kantenschutz. Mit extra starker No. 1 Mechanik, Griffloch und Niederhalter. Durch die Rado-Schlitze im Vorderdeckel ist für optimale Stabilität gesorgt. Sichttasche auf dem Rücken für auswechselbares Kartonrückenschild. Fassungsvermögen ca. 600 Blatt (80 g/qm). Maße (H x T x B): 318 x 282 x 80 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Abmessungen:
(H x B x T) 318 x 282 x 80 mm
Anreißer (Online):
Ordner, DIN A4, No. 1, 80 mm, ohne Kantenschutz, violett
Kurzbeschreibung (Online):
Ordner Serie No.1, DIN A4, Kunststoff, 80 mm, breit, auswechselbares Rückenschild, ohne Kantenschutz, violett
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, leitz standard-ordner 80 mm violett, standard ordner, standard-ordner 80mm, Ordner, Hebelordner, Hebel-Ordner, Pappordner, Papp-Ordner, Wolkenmarmorordner, Wolkenmarmor-Ordner, Stehordner, Schitzordner, Schlitz-Ordner, Plastikordner, Plastik-Ordner, Hartpappordner, Hartpapp-Ordner, Hartpappenordner, Hartpappen-Ordner, Hartpappeordner, Hartpappe-Ordner, Kunststoffordner, Kunststoff-Ordner
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,57*
€ 2,65*
3 Tage
43
1
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 2,80*
3 Tage
6
1
€ 2,90*
ab € 2,73*
€ 2,86*
10 Tage
12
1
€ 5,87*
ab € 2,88*
€ 3,03*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 3,06*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bene
93403
ab € 2,27*
Zubehör
Bene
97300BL
ab € 5,86*
Zubehör
Bene
97300GE
ab € 0,05754*
Zubehör
Smartbox Pro
211104720-20
ab € 0,38*
Zubehör
Smartbox Pro
211614620-20
ab € 0,69487*
Zubehör
Bene
97410
ab € 1,30*
Zubehör
Leitz
97400
ab € 0,85*
Zubehör
Leitz
097300CH
ab € 6,05*
Zubehör
Leitz
97300GN
ab € 5,78*
Zubehör
Leitz
97300RT
ab € 0,05794*
Zubehör
Leitz
97300WS
ab € 0,05764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.