| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BEN116905BL Herst.-Nr.: 116905BL EAN/GTIN: 9003267650101 |
| |
|
| | |
| Hängetasche mit seitlichen Fröschen. Diese verhindern das Herausfallen der Unterlagen. Aus 230 g/qm strakem Intensiv-Farbkarton. Mit Metallschienen und Beschriftungsaufdruck. Lieferung inklusive Kunststoffreiter 116359 und Beschriftungsschildchen 116269. Maße: 315 x 240 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Format: | DIN A4 | Anreißer (Online): | Hängemappe für DIN A4 mit Frosch, blau | Kurzbeschreibung (Online): | Hängemappe für DIN A4 mit Frosch, 230g/qm Farbkarton, Aufdruck, Maße: 315 x 240 mm, blau | Ursprungsland: | PL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,71* | € 13,19* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 9,17* | € 14,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,17* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|