Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche Vetro Mobil 230g/qm Karton mit Leinenfröschen blau VE=5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hängetasche Vetro Mobil 230g/qm Karton mit Leinenfröschen blau VE=5 Stück
Hängetasche Vetro Mobil 230g/qm Karton mit Leinenfröschen blau VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA078031
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     116905BL
EAN/GTIN:
     9003267650101
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
  • Hängetasche mit Hängeschiene 345 mm für DIN A4
  • Intensiv-Farbkarton
  • mit seitlicher, expandierender Leinenverstärkung.
  • Komplett mit KS-Reiter und Beschriftungsschilder
  • Ausführung: Karton
  • Farbe: blau
  • Format/Größe: A4
  • Inhalt: 5
  • Sonstiges: 230g/qm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Fröschen
Bruttogewicht:
0.412 kg
Farbe:
blau
Farbe der Rückseite:
blau
Farbe der Vorderseite:
blau
Farbname:
blau
Heftungsart:
lose
Marke:
Bene
Material:
Karton
Papiergewicht:
230 g/qm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, hängemappe a4 230g/qm karton, leitz einhängemappen, a4 einhängemappe, 116905, Hänge, Hänge-Klarsichttasche, Hängeklarsichttasche, Hängeregistratur, Hängeregistraturtasche, Klarsichttasche, Tasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
16
€ 5,87*
ab € 11,06*
€ 13,17*
€ 6,95*
ab € 11,69*
€ 14,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,17*
€ 15,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bene
116359
ab € 0,356*
Zubehör
Leitz
116269WS
ab € 7,43*
Zubehör
Leitz
116260WS
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.