Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 116359 Hängeordner Kunststoff Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene 116359 Hängeordner Kunststoff Durchscheinend
Bene 116359 Hängeordner Kunststoff Durchscheinend
Bene 116359 Hängeordner Kunststoff Durchscheinend
Bene 116359 Hängeordner Kunststoff Durchscheinend
Bene 116359 Hängeordner Kunststoff Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29812437
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     116359
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Kunststoffreiter
Metallreiter
Kunststoffreiter
Zum Aufstecken auf Hängeregistratur-Schiene.

Mit Beschriftungsschildchen 116269 verwendbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Durchscheinend
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
30 mm
Tiefe
120 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2966*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3768*
€ 0,44839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3668*
€ 0,43649
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3666*
€ 0,43625
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2966*
€ 0,35295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.