| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BEN116260WS Herst.-Nr.: 116260WS EAN/GTIN: 9003260840905 |
| |
|
| | |
| Beschriftungsschilder in weiß oder mit farbigem Rahmen. Maße: 60 x 30 mm. Zur Verwendung für bene Hängeregistratur. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | 60 x 30 mm | Anreißer (Online): | Beschriftungsschild Vetro, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Beschriftungsschild Vetro, für Reiter 60 x 30 mm, 1 VE = 50 Stück, weiß | Ursprungsland: | PL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendeleinsteckschild, Reitereinlage, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, beschriftungsschild registratur weiß leitz, reitereinlage leitz, beschriftungs etiketten, Beschriftungsschild, Papierschild, Hängemappenschild, Hängeablageschild, Lagerbeschriftung, Türbeschriftung, Türschild, Zimmerbeschriftung, Einsteckschilder, Schildchen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 4,67* | € 7,73* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,86* | € 8,03* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 5,12* | € 8,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,12* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|