| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BEN116269WS Herst.-Nr.: 116269WS EAN/GTIN: 9003260860965 |
| |
|
| | |
| Beschriftungsschildchen weiß für Kunststoffreiter 116359. Maße: 60 x 14 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | 60 x 14 mm | Anreißer (Online): | Beschriftungsschild Vetro für Reiter, 60 x 14mm, 1 Pack = 50 Stück, weiß, | Kurzbeschreibung (Online): | Beschriftungsschild Vetro für Kunststoffreiter 116359, 60 x 14mm, 1 Pack = 50 Stück, weiß, | Ursprungsland: | PL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Kunststoffreiter, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, Fenster-Reiter, Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, beschriftungsschild registratur weiß leitz, beschriftungsfenster, leitz beschriftungsfenster, Beschriftungsschild, Papierschild, Hängemappenschild, Hängeablageschild, Lagerbeschriftung, Türbeschriftung, Türschild, Zimmerbeschriftung, Einsteckschilder, Schildchen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,02* | € 9,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 6,18* | € 9,35* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 6,34* | € 9,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,34* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|