Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISIFAULT | Visual Fault Locator zur Ortung von Glasfasern, Störungen, Durchgangsprüfung & Polarität


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluke VisiFault Blau, Orange, Gelb
Fluke VisiFault Blau, Orange, Gelb
Fluke VisiFault Blau, Orange, Gelb
Artikel-Nr.:
     269-VISIFAULT
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2134722
EAN/GTIN:
     0754082027546
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

FLUKE Networks VISIFAULT | Visual Fault Locator, Kabel-Durchgangsprüfgerät für die Prüfung von Glasfasern.


Der Visual Fault Locator (VFL) von FLUKE Networks unterstützt Sie bei der Überprüfung von Glasfaser-Kabeln. Das Gerät ermöglicht Ihnen das Prüfen von Polarität und Durchgang. Der Kabel-Durchgangsprüfer unterstützt Sie im ersten Schritt bei der Ortung von Störungen in Glasfaserverbindungen.

Damit Ihnen diese Ortung gelingt, verwendet der Visual Fault Locator Laserlicht, das selbst aus einer großen Entfernung sichtbar ist. Mit diesem Laserlicht ist es Ihnen möglich, Unterbrechungen, defekte oder zu enge Biegeradien und nicht einwandfreie Stecker problemlos zu orten.

Das Gerät verfügt über zwei verschiedene Modi: Dauerlicht und Pulsbetrieb. Dementsprechend kann der Nutzer die visuelle Fehlersuchhilfe auf seinen Einsatzort anpassen. Durch das ergonomische Gehäuse und die stabile Verarbeitung eignet sich das Gerät auch für Außeneinsätze unter schwierigen Bedingungen.

Technische Daten des VisiFault von Fluke Networks

  • Geeignet für Multimode und Singlemode-Glasfasertypen
  • Sicherheit: CSA C22.2 No. 1010.1:1992, EN 61010-1, CE
  • Wellenlänge: 650 nm
  • Laser-Sicherheitskategorie: Klasse II
  • Maximale Ausgangsleistung: 1 mW
  • Modi: Dauerlicht oder 2-3 Hz Pulsfunktion (blinkendes Licht)
  • Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C
  • Lagerungstemperatur: -20 bis 60 °C
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 95 % (10 bis 35 °C)
  • Vibrationsfestigkeit: Zufällig, 2 g, 5 bis 500 Hz
  • Stoßfestigkeit: 1 m Fallhöhe auf allen Ecken und Stirnseite
  • Abmessungen: 157 x 52 x 37 mm
  • Gewicht: 180 g
  • Adapter: 2,5 mm, universell
  • Adapterschutz: Angebundene Schutzkappe
  • Bedienelemente: On/Off, Dauerlicht/Pulsbetrieb
  • Lebensdauer: Mehr als 80 Stunden Betriebsdauer durch AA-Batterien

Ausstattung und Highlights

Highlights des Fluke Networks VISIFAULT:

  • Visuelle Fehlersuchhilfe
  • Ergonomisches Gehäuse, stoß- und vibrationsfest
  • Störungs- und Durchgangsprüfung
  • Polaritätsprüfung
  • Ortet sichtbare Probleme wie zu enge Biegeradien, Bruchstellen und nicht einwandfreie Stecker
  • 2 verschiedene Betriebsmodi: Dauerlicht oder Pulsbetrieb

Lieferumfang
  • Bedienungsanleitung
  • 2x AA-Batterien
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 425,93*
€ 476,80*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 439,94*
€ 476,81*
Frei Haus
ab € 479,14*
€ 517,00*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 480,05*
€ 518,15*
Lager 269
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,31*
€ 521,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,57*
€ 620,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,56*
€ 618,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,04*
€ 603,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,39*
€ 596,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,31*
€ 573,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,19*
Zubehör
Fluke
NFC-SWABS-1.25MM
ab € 36,21*
Zubehör
Fluke
NFC-SWABS-2.5MM
ab € 29,93*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.