Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserquelle VISIFAULT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laserquelle VISIFAULT
Laserquelle VISIFAULT
Artikel-Nr.:
     3517B-99043752
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2134722
EAN/GTIN:
     0754082027546
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Laserquelle VISIFAULT

Visual Fault Locator
Weitere Informationen:
Geeignet für:
LWL
Ausführung:
Verbindungstester
Anzeigeart:
LCD
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
nein
Messwertspeicher:
nein
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
nein
Zusatzgerät anreihbar:
nein
Mit Messkopf enthalten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 445,76*
€ 503,30*
Frei Haus
ab € 445,02*
€ 503,31*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 465,47*
€ 512,17*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 475,50*
€ 523,01*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 477,56*
€ 524,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,01*
€ 622,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,70*
€ 616,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,05*
€ 606,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,99*
€ 597,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,50*
€ 565,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,23*
Zubehör
Fluke
NFC-SWABS-1.25MM
ab € 36,28*
Zubehör
Fluke
NFC-SWABS-2.5MM
ab € 29,83*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.