Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-ULD-420-EUR Herst.-Nr.: 5117495 EAN/GTIN: 0095969917773 |
| |
|
| | |
| BEHA Amprobe ULD-420-EUR | Ultraschall-Leckdetektor mit Empfänger Set inkl. Sender, Kopfhörer, Schalltrichter und weiterem Zubehör im robusten Koffer, ULD-400 Serie.Der Ultraschall-Leckdetektor Beha Amprobe ULD-420 ist das ideale Diagnosewerkzeug zur schnellen Erkennung von Luft- oder Gaslecks in - Rohrleitungen
- Elektrischen und mechanischen Systemen
- Ventilen, Tanks und Rohrleitungen
- Wärmetauschern, Kesseln und Kondensatoren
- Klimaanlagen und Kühlsystemen
- Motoren und Maschinen
Der Sender kann verwendet werden, um Luft- und Wasserlecks in folgenden Bereichen zu finden: - Windschutzscheiben und Fenster an Automobilen
- Flüssigkeits- und Gastanks
- Gebäudefenstern, -türen oder -dächern
Wenn der Ausfall eines Geräts durch Luft- oder Gaslecks, Schwingungen oder elektrische Entladungen beginnt, entstehen an der Fehlerstelle Ultraschallsignale, die vom menschlichen Gehör nicht wahrgenommen werden können. Die Ultraschall-Leckdetektoren der Beha Amprobe Serie ULD-400-EUR wandeln diese Ultraschallsignale in Signale um, welche zur genauen Lokalisierung der Fehlerstelle genutzt werden können. Sehen Sie sich die Stärke der Fehlerstelle auf der großen LC-Bargraphanzeige an und lokalisieren Sie die Fehlerstelle, indem Sie auf den umgewandelten Ton hören, welcher über den Kopfhörer ausgegeben wird. Bei Arbeiten in drucklosen Systemen oder wenn der Druck nicht ausreicht, um ein Leck nur mit dem Empfänger zu erkennen oder zu bestätigen, verwenden Sie den Sender, um ein Ultraschallsuchsignal zu erzeugen (im Kit des ULD-420-EUR enthalten). In extrem lauten Umgebungen, in denen starke Ultraschallgeräusche durch laufende Maschinen oder Anlagen erzeugt werden, kann die Filterfunktion des Empfängers bis zu drei der Hauptstörfrequenzen herausfiltern, die sonst das Geräusch der Fehlerstelle verdecken. Produktmerkmale: - Drei Filter zum Entfernen der Hauptstörfrequenzen in lauten Umgebungen
- Das abnehmbare Verlängerungs-Richtrohr ermöglicht die Nutzung in schwer zugänglichen Bereichen
- LC-Anzeige 6,35-cm mit Balkenanzeige/Bargraph
- Frequenzbereich von 20 kHz bis 90 kHz: optimaler Bereich zur Erkennung einer Vielzahl von Fehlerstellen
- Hochwertige Kopfhörer, zur Lokalisierung der Fehlerstelle
- Der im Lieferumfang enthaltene Parabol-Schalltrichter leitet die Ultraschallsignale zum Sensor
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lecksuchspray, Gasspürgerät, Lecksuchgerät, Ultraschall-Lecksuchgerät, lecksuchgerät beha amprobe, gasspürgerät, BEHA, Amprobe, Leck, Ultraschall, Detektor, Set, Kit, ULD. 400 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 947,32* | € 1.037,95* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 982,10* | € 1.037,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 974,39* | € 1.060,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.011,84* | € 1.068,68* | | | | Lager 269 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.099,67* | € 1.155,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|