Lecksuchmittel - Lecks professionell suchen und abseifen
Leitungen von Gas oder Druckluft sind beständigen Materialströmen und Umwelteinflüssen ausgesetzt. Ihre Dichtigkeit sollte während des Betreibens regelmäßig geprüft werden. Die beliebteste Methode ist das so genannte Abseifen: Die Leitung und ihre Verbindungsstücke werden mit einem Mittel aus wässrigen Tensiden besprüht oder übergossen. An Lecks schäumen die Mittel auf.
Druckluft- und Gasleitungen
Druckluft- und Gasleitungen können mit der Gebrauchszeit porös und undicht werden. Auch fehlerhafte Installationen oder Fremdeinwirkung wirken negativ auf den gewünschten störungsfreien Durchlauf. Lecks und Materialverlust insbesondere an Nahtstellen und Verbindungen sind die Folge. Je nach Größe der Lecks und Art des transportierten Gases können auch Gesundheitsschädigung oder Explosionsgefahr die Folgen sein. Es ist ratsam, alle Druckluft- und Gasleitungen regelmäßig auf Lecks zu prüfen.
Lecksuchsprays und Lecksuchflüssigkeiten sind die Mittel der Wahl. Ihre Anwendung ist schnell und einfach. Sie sind meist ungiftig und nicht brennbar. Erhältlich sind Lecksuchmittel auch mit antikorrosiven Eigenschaften. Für den Einsatz an kalten Leitungen oder im Winter sind spezielle Mittel erhältlich, die bei Temperaturen bis zu -15 °C einsetzbar sind.
Tipps zur Anwendung
Lecksuchmittel sind in der Regel gefahrlos anwendbar. Sie enthalten vorwiegend wässrige Tenside. Ähnlich wie eine Lösung aus Spülmittel sind die seifigen Lecksucher problemlos in der Anwendung. Auf die schadhafte Stelle aufgetragen bilden sie deutliche Blasen. Sie verbinden sich nicht mit den Gasen. Trotzdem sollten immer die Sicherheitshinweise des Herstellers beachtet werden. Generell ist Folgendes zu empfehlen:
- Lecksuchmittel nicht einatmen, da sie gesundheitsgefährdende Treibgase enthalten können.
- Bei Haut- und Augenkontakt zügig abspülen.
- Nicht über +50 °C erhitzen, da es sich entzünden und Atmungsgifte freisetzen könnte.
- Austretendes Mittel mit Sand oder Sägemehl auffangen.
- Trocken und vor Sonne geschützt lagern.
Lecksuchmittel sind praktische Helfer, um Lecks an gasführenden Leitungen schnell und sicher aufzuspüren. Das Abseifen kann überall dort eingesetzt werden, wo Leitungen miteinander verbunden oder hohen Krafteinwirkungen eingesetzt sind.
Für spezielle Gase wie Helium sind elektronische Lecksucher erhältlich.