Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61454732 Herst.-Nr.: 5117495 EAN/GTIN: 0095969917773 |
| |
|
| | |
| Ultraschall-Leckdetektor mit Empfänger ULD-420-EUR Wenn der Ausfall eines Geräts durch Luft- oder Gaslecks, Schwingungen oder elektrische Entladungen beginnt, entstehen an der Fehlerstelle Ultraschallsignale, die vom menschlichen Gehör nicht wahrgenommen werden können. Die Ultraschall-Leckdetektoren der Serie ULD-400-EUR wandeln diese Ultraschallsignale in Signale um, welche zur genauen Lokalisierung der Fehlerstelle genutzt werden können. Weitere Informationen: | | Sensortyp: | Einzelmikrofon | Technik: | MEMS | Frequenz des Tonsignals: | 20..90 kHz | Anzeige: | LCD/akustisch | Visuelle Darstellung: | nein | Displayauflösung: | 320x240 | Display-Diagonale: | 6,35 cm | Mit Touchscreen: | nein | Videoaufnahme: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 867,61* | € 955,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 871,80* | € 955,37* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 983,54* | € 1.041,15* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.016,43* | € 1.072,47* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.029,00* | € 1.087,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|