Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha-Amprobe ULD-420-EUR Ultraschall-Lecksucher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beha-Amprobe ULD-420-EUR Ultraschall-Lecksucher
Beha-Amprobe ULD-420-EUR Ultraschall-Lecksucher
Beha-Amprobe ULD-420-EUR Ultraschall-Lecksucher
Beha-Amprobe ULD-420-EUR Ultraschall-Lecksucher
Beha-Amprobe ULD-420-EUR Ultraschall-Lecksucher
Beha-Amprobe ULD-420-EUR Ultraschall-Lecksucher
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78467489
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     5117495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtigkeitsprüfmittel
Gasprüf-Flüssigkeit
Leckfinder
Lecksuchmittel
Ultraschall-Leckdetektor Wenn der Ausfall eines Geräts durch Luft- oder Gaslecks, Schwingungen oder elektrische Entladungen beginnt, entstehen an der Fehlerstelle Ultraschallsignale, die vom menschlichen Gehör nicht wahrgenommen werden können. Die Ultraschall-Leckdetektoren der Serie ULD-400-EUR wandeln diese Ultraschallsignale in Signale um, welche zur genauen Lokalisierung der Fehlerstelle genutzt werden können. Sehen Sie sich die Stärke der Fehlerstelle auf der großen LC-Bargraphanzeige an und lokalisieren Sie die Fehlerstelle, indem Sie auf den umgewandelten Ton hören, welcher über den Kopfhörer ausgegeben wird. Bei Arbeiten in drucklosen Systemen oder wenn der Druck nicht ausreicht, um ein Leck nur mit dem Empfänger zu erkennen oder zu bestätigen, verwenden Sie den Sender, um ein Ultraschallsuchsignal zu erzeugen (im Kit des ULD-420-EUR enthalten). In extrem lauten Umgebungen, in denen starke Ultraschallgeräusche durch laufende Maschinen oder Anlagen erzeugt werden, kann die Filterfunktion des Empfängers bis zu drei der
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
235 g
Breite des Senders
65 mm
Tiefe des Senders
33 mm
Höhe des Senders
137 mm
Gewicht Transmitter
152 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Energieverbrauch
75 mA
Batteriereichweite
105 h
Batteriespannung (Transmitter)
1.5 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
33 mA
Batterielebensdauer (Sender)
60 h
Merkmale
Produkttyp
Ultraschall-Lecksucher
Frequenzreichweite
0.0002 - 90 kHz
Gehäusefarbe
Schwarz, Rot
LED-Batterieanzeige
Ja
Stromparabel
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Tragetasche
Ja
Kopfhörer enthalten
Ja
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Rohrförmige Verlängerung
Ja
Flexibler Rohradapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Betriebstemperatur (Sender)
-20 - 50 °C
Lagertemperatur (Sender)
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 947,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,88*
€ 1.236,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,54*
€ 1.220,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.014,83*
€ 1.207,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,17*
€ 1.172,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,68*
€ 1.144,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,12*
€ 1.127,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.