Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U1233A | Multimeter, TRMS, 4 Stellen, IP42, DCI / ACI, Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U1233A | Multimeter, TRMS, 4 Stellen, IP42, DCI / ACI, Temperatur
U1233A | Multimeter, TRMS, 4 Stellen, IP42, DCI / ACI, Temperatur
U1233A | Multimeter, TRMS, 4 Stellen, IP42, DCI / ACI, Temperatur
U1233A | Multimeter, TRMS, 4 Stellen, IP42, DCI / ACI, Temperatur
U1233A | Multimeter, TRMS, 4 Stellen, IP42, DCI / ACI, Temperatur
U1233A | Multimeter, TRMS, 4 Stellen, IP42, DCI / ACI, Temperatur
Artikel-Nr.:
     269-U1233A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1233A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter

Keysight U1233A | 4-stelliges Hand-Multimeter "Orange Line" mit Voltsensor, Z-Low und eingebauter LED Lampe. Schutzklasse CAT III 600V.


Das ergonomisch geformte Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) TRMS-Handmultimeter der U1230A Reihe hat herausragende Eigenschaften für schwierige, laute oder dunkle Einsatzgebiete und Umgebungen.

Die rückseitig eingebaute LED Lampe oder die gute einstellbare Hintergrundbeleuchtung hilft bei Serviceeinsätzen und Messungen in dunklen Umgebungen. Für laute Umgebung bietet die Durchgangsmessung zum Piepton eine Funktion der blinkenden Hintergrundbeleuchtung, damit Ihre Prüfung sicher ist (bei U1233A).

Zusätzlich können Sie mit der eingebauten IR-Schnittstelle und dem optionalen IR/USB-Kabel U1173A das Multimeter als Datenlogger nutzen. Damit sind Sie in der Lage kostengünstig Messwerte mit Ihrem Laptop/ PC aufzuzeichnen und auszuwerten.


Ausstattung und Highlights
  • Display Auflösung: 6,000 Digits
  • Range: Automatisch/Manuell
  • Messung: Spannung AC + DC, Strom AC + DC, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Temperatur, Durchgang und Diode
  • Eingebaute LED Lampe (zum Beleuchten der Messfläche) 
  • Blinkende Hintergrundbeleuchtung - ideal beim Durchgangstest in lauter Umgebung
  • Einschaltbare orangefarbene Display Hintergrundbeleuchtung
  • VSense (Voltsensor)
  • Schnittstelle IR/USB - mit optionalem Adapter U1173A Verbindung zum PC
  • Hold/ Speicherfunktion des Messwertes
  • Z Low Messung: kleinerer Eingangswiderstand gegen Störspannungen
  • Anti-Rutsch-Drehschalter für einfache Einstellung der Messfunktion
  • Blinkende Beleuchtung und Piepton beim Anliegen einer Fremdspannung (nur beim U1233A)
  • Bargraph Anzeige
  • Schutzklasse: CAT III 600V
  • Abmessungen (L x B x H): 169 mm × 86 mm × 52 mm
  • Gewicht: 371 gr.
  • Garantie: 3 Jahre

Lieferumfang
  • Multimeter
  • Messleitungen
  • Schnellstartanleitung
  • Kalibrierzertifikat
  • Batterie
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, keysight multimeter, multimeter, multimeter catiii, U1233A DMM, Hand- Multimeter, Digital- Multimeter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 314,14*
€ 370,58*
Lager 269
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,26*
€ 392,66*
Frei Haus
ab € 357,14*
€ 429,92*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,66*
€ 467,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,15*
€ 463,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,05*
€ 424,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,86*
€ 413,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,26*
€ 397,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,08*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,56*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,27*
Zubehör
Keysight Technologies
34138A
ab € 30,01*
Zubehör
Keysight Technologies
U1173B
ab € 75,90*
Zubehör
Keysight Technologies
U1174A
ab € 36,45*
Zubehör
Keysight Technologies
U1181A
ab € 180,62*
Zubehör
Keysight Technologies
U1186A
ab € 42,61*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,42*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,48*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,14*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,88*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.