Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES U1233A MULTIMETER TRMS 6600 ZÄHLW. 4 STELLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1903371
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1233A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Messwert Gleichstrom, max.: 10 A
  • Messwert Wechselstrom, max.: 10 A
  • Messwert Widerstand, max.: 60 Mohm
  • Produktpalette: U1230 Series
  • Messwert Wechselspannung, max.: 600 V
  • DMM-Funktionen: AC/DC-Strom, AC/DC-Spannung, Kapazität, Durchgang, Diode, Frequenz, Widerstand, Temperatur
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Schritte: 6600
  • Messwert Gleichspannung, max.: 600 V
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • Bereichswahl: Automatisch, manuell
  • Anzahl der Stellen: 4
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, keysight multimeter, multimeter, multimeter catiii, Handgeräte, Messtechnik, Strommesszangen, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, U1233A, 1903371, 190-3371
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    12
    Frei Haus
    ab € 316,41*
    € 370,07*
    30 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 332,53*
    € 392,12*
    Frei Haus
    ab € 353,91*
    € 429,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 370,07*
    € 440,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 367,28*
    € 437,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 338,94*
    € 403,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 327,46*
    € 389,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 316,41*
    € 376,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 38,12*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 17,53*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK1550-RTLC
    ab € 300,56*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    34138A
    ab € 30,23*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U1173B
    ab € 75,64*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U1174A
    ab € 36,44*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U1181A
    ab € 181,19*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U1186A
    ab € 42,34*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,14*
    Zubehör
    Tenma
    72-14282
    ab € 14,50*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,27*
    Zubehör
    Pomona
    6601
    ab € 24,69*
    Zubehör
    RS Pro
    7442209
    ab € 6,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.