Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T6-600/EU | Elektro-Tester mit FieldSense™ bis 120mm², 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T6-600/EU | Elektro-Tester mit FieldSense™ bis 120mm², 200A
T6-600/EU | Elektro-Tester mit FieldSense™ bis 120mm², 200A
Artikel-Nr.:
     269-T6-600/EU
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4910322
EAN/GTIN:
     0095969854108
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

FLUKE T6-600/EU | Elektro-Tester mit FieldSense™ bis 120mm², 200A


Spannungsmessung ohne Messleitungen [S][18]+ Ohne Öffnen von Abdeckungen oder Lösen von Schrauben an Klemmleisten. Bei Leiterquerschnitten bis 120 mm2 und Strömen bis 200 A. Das wird Ihre Arbeit deutlich verändern. Sicherer. Schneller. Leichter.


Ausstattung und Highlights
  • FieldSense-Technologie für Wechselspannungs-, Wechselstrom- und Frequenzmessungen, ohne mit Messleitungen einen Kontakt zu spannungsführenden Punkten herzustellen+
  • 1 bis 600 V Wechselspannung
  • 0,1 bis 200 A Wechselstrom
  • Echteffektiv Spannung- und Strom
  • Widerstand 1 Ω bis 2000 Ω
  • Für Leiterquerschnitte bis 120 mm2 (17,8 mm Zangenöffnung)
  • HOLD-Taste zum Festhalten von Messwerten auf der Anzeige zur Arbeitserleichterung
  • Gut ablesbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Messgeräte-Magnethalter TPAK zur bequemen freihändigen Bedienung
  • Zwei Jahre Gewährleistung, innerhalb von 45 Tagen nach dem Kauf des Produkts durch Produktregistrierung auf vier Jahre erweiterbar

Lieferumfang

TPAK Magnethalter

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsprüfer, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Elektrotester, Messzange, Current, Clamp, Stromzange, FLUKE
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 207,56*
€ 240,39*
Frei Haus
ab € 207,53*
€ 240,40*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 194,26*
€ 243,79*
Frei Haus
ab € 239,99*
€ 264,86*
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 248,83*
€ 275,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,71*
€ 328,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,38*
€ 324,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,75*
€ 312,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,82*
€ 306,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,83*
€ 296,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4910585
ab € 39,67*
Zubehör
Fluke
4910310
ab € 167,36*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 29,16*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,03*
Zubehör
Fluke
3971265
ab € 21,45*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,64*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,10*
Zubehör
Fluke
2062267
ab € 62,50*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,31*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,43*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,58*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.