Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSOX2014A | Oszilloskop, MSO, 4+8-Kanal, 100 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSOX2014A | Oszilloskop, MSO, 4+8-Kanal, 100 MHz
MSOX2014A | Oszilloskop, MSO, 4+8-Kanal, 100 MHz
MSOX2014A | Oszilloskop, MSO, 4+8-Kanal, 100 MHz
MSOX2014A | Oszilloskop, MSO, 4+8-Kanal, 100 MHz
MSOX2014A | Oszilloskop, MSO, 4+8-Kanal, 100 MHz
MSOX2014A | Oszilloskop, MSO, 4+8-Kanal, 100 MHz
MSOX2014A | Oszilloskop, MSO, 4+8-Kanal, 100 MHz
MSOX2014A | Oszilloskop, MSO, 4+8-Kanal, 100 MHz
Artikel-Nr.:
     269-MSOX2014A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     MSOX2014A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskope 4 kanal 100mhz
oszilloskop
4 kanal oszilloskop

Keysight MSOX2014A | 4-Kanal Mixed-Signal Oszilloskop (Digital-Speicher-Oszilloskop und 8-Kanal Logik-Analysator) mit einer Bandbreite von 100 MHz, bis 2 GS/s Abtastrate und einer Signalerfassungsrate von 200.000 Signalen/s.

Das Oszilloskop neu definiert: Mehr Oszilloskop fürs gleiche Geld - dank revolutionärer Technologie. Die Oszilloskope der Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) InfiniiVision 2000 X-Serie bieten Leistungsmerkmale und Aufrüstmöglichkeiten, die Sie bei keinem anderen Oszilloskop dieser Preisklasse finden werden. Diese Oszilloskope bieten einen großen Bildschirm, großen Speicher und die höchste Signalaktualisierungsrate in dieser Klasse.

Diese Oszilloskope sind ungewöhnlich vielseitig, denn sie vereinen in sich die Funktionen von mehreren Messgeräten: Oszilloskop, Logik-Timing-Analysator und WaveGen-Funktionsgenerator (optional). Ihre Investition ist optimal geschützt: Alle Modelle sind in jeder Hinsicht - auch Bandbreite - aufrüstbar. Die idealen Oszilloskope für den Einsatz in Ausbildung / Bildung / Labor / Entwicklung / Produktion. 


Hinweis:

Beim Kauf dieses Neugerätes erhalten Sie ab sofort kostenlos eine „Node-Locked“ Lizenz der Keysight Mess- und Analyse-App BenchVue für Oszilloskope BV0004B. Diese ist auf das spezifische Gerät begrenzt. Die Lizenz ist zeitlich nicht begrenzt.

Auf der Keysight Webseite finden Sie weitergehende Informationen zu Download, Registrierung und Aktivierung Ihrer BenchVue Lizenz.


Ausstattung und Highlights

  • 4 analoge und 8 digitale Eingänge 
  • Bandbreite 100MHz (nachträgliche Bandbreiten-Aufrüstung bis maximal 200MHz möglich)
  • Abtastrate 1 GS/s pro Kanal, 2 GS/s bei halber Kanalzahl (interleaved) 
  • Speichertiefe bis 1 Megapunkte Standard
  • MegaZoom IV Speicher- und Display-Technologie zur schnellen Navigation und Signalanalyse
  • Höchste Signalerfassungsrate von 200.000 Signalen/s zum sicheren Erfassen von seltenen Ereignissen
  • Real-Time ( Echtzeit ) Signalerfassung
  • Integrierter segmentierter Speicher zur Erfassung von 250 Segmente (ehemals Option DSOX2SGM)
  • Vertikalauflösung 8 Bit / bis 12 Bit im High Resolution Modus
  • 25 automatische Messfunktionen
  • Leistungsstarke Triggermöglichkeiten sowie erweiterte Triggermöglichkeiten von Edge then Edge, Runt, Setup and Hold, Rise/Fall Time, Nth Edge Burst and Or triggers (wie bei den Modellen 3000A X)
  • Verschiedene Mathematikfunktionen sowie erweiterte Mathematikfunktionen von Ax + B, Square, Absolute Value, Log, Log(e), Exponential, Exp(10), LPF, HPF, Magnify, Measurement Trend, Logic Bus Chart (wie bei den Modellen 3000A X)
  • FFT mit 64k Messpunkten
  • Standardmäßig eingebautes 3 Digit-Digitalvoltmeter und 5-Digit-Frequenzzähler (DSOXDVM)
  • Integriertes Education Training Kit (DSOXEDK)
  • Brillanter 21,6 cm Farb-Breit-Bildschirm in WVGA (800 x 480px) Auflösung
  • Einstellbare Nachleuchtdauer: Aus, unendlich, variabel (100ms - 60s)
  • 64 Helligkeitsstufen zur Darstellung der Häufigkeit von Signaldetails
  • "Push Buttons" und Direktmenü-Tasten für eine schnelle und intuitive Bedienung
  • Mehrsprachige Menüführung / Online-Hilfe in Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Französisch u.w.
  • Flüsterleiser Betrieb für ein entspanntes und konzentriertes Arbeiten.
  • USB-2.0-High-Speed-Device-Port auf der Rückwand
  • Je ein USB-2.0-High-Speed-Host-Port auf der Frontplatte und auf der Rückwand (Unterstützt Speichersticks und Drucker)
  • Speicherung von Setup-Dateien / Einstellungen
  • Signaldaten speichern und/oder Übertragung auf PC von Signaldaten in *.csv
  • Screenshots speichern und/oder übertragen auf PC in 8 / 24 Bit *.bmp und 24 Bit *.png
  • Intuilink SW/Symbolleisten zur schnellen Weiterbearbeitung der Daten in Microsoft Word / Excel
  • Gehäusemaße: B 380,6 x H 204,4 x T 141,5 mm
  • Gewicht 3,85 kg
  • Garantie: 5 Jahre

Lieferumfang

  • 1 x Mixed-Signal-Oszilloskop 2000 X
  • 4 x passive Tastköpfe inkl. Zubehör
  • 8 Kanal Logik-Tastkopf inkl. Zubehör zur Kontaktierung
  • Dokumentation (Benutzerhandbuch) auf CD
  • Netzkabel
  • Rückführbares Kalibrierzertifikat
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Oszi, Infiniivision Oszilloskop Serie 2000X Keysight, oscilloscope
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.631,33*
€ 3.761,55*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.966,98*
€ 4.101,52*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 4.068,80*
€ 4.204,53*
Frei Haus
ab € 4.244,46*
€ 4.518,57*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.101,52*
€ 4.880,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.073,28*
€ 4.847,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.996,44*
€ 4.755,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.966,98*
€ 4.720,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
10073D
ab € 488,36*
Zubehör
Keysight Technologies
DSOXGPIB
ab € 547,64*
Zubehör
Keysight Technologies
DSOXLAN
ab € 216,54*
Zubehör
Keysight Technologies
N6457A
ab € 161,78*
Zubehör
Keysight Technologies
N6456A
ab € 372,71*
Zubehör
Keysight Technologies
10074D
ab € 251,30*
Zubehör
Keysight Technologies
N2889A
ab € 170,26*
Zubehör
Keysight Technologies
10076C-
ab € 587,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.