Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES MSOX2014A OSZILLOSKOP, 4+8 KANÄLE, 100MHZ, 1GSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1859758
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     MSOX2014A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskope 4 kanal 100mhz
oszilloskop
4 kanal oszilloskop
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 1Mpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 3.5 ns
  • Bandbreite: 100 MHz
  • Produktpalette: InfiniiVision 2000 X Series
  • Oszilloskopanzeige: WVGA LCD, farbig
  • Abtastrate: 2 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: 1 passiver Tastkopf (150MHz, 10:1) pro Kanal (N2862B), ein 8-Kanal-Logiktastkopf (N6459-60001) und Zubehörkit, Kalibrierzertifikat, lokalisiertes Netzkabel
  • Oszilloskopkanäle: 4+8 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Herstellergewährleistung: 5 Jahre
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (MDO), (MSO), Messtechnik, Mischsignal-Oszilloskope, Mixed-Domain-Oszilloskope, Oszilloskope, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, MSOX2014A, 1859758, 185-9758
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 3.623,18*
    € 3.739,35*
    31 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 3.838,70*
    € 3.955,51*
    2 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 3.937,56*
    € 4.055,36*
    Frei Haus
    ab € 4.243,09*
    € 4.494,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.739,35*
    € 4.449,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.723,00*
    € 4.430,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.656,19*
    € 4.350,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.625,05*
    € 4.313,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3.623,18*
    € 4.311,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    DSOXGPIB
    ab € 547,97*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    DSOXLAN
    ab € 216,27*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N6457A
    ab € 170,78*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N6456A
    ab € 372,62*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2791A
    ab € 791,40*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2889A
    ab € 170,53*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    10076C-
    ab € 588,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.