Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GDS-1202B | Oszilloskop, 2 Kanal, 200 MHz, 1 GSa/s, 50.000 wfm/s, 10 MPts, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     269-GDS-1202B
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01DS122B10GT
EAN/GTIN:
     4713008673485
Suchbegriffe:
Oszilloskop
USB-Portblocker
oszilloskop 2-kanal
usb portblocker

GW Instek GDS-1202B | Oszilloskop, 2 Kanal 200 MHz, 1 GSa/s, 50.000 wfm/s, 10 MPts, USB.


Die Serie der GDS-1000B Oszilloskope bietet eine genaue Signalwiedergabe bei einem sehr niederen Preis. Die Genauigkeit bietet den Anwendern eine bessere Einsicht der Fehlerproblematiken. Die Oszilloskopserie GDS1000B ist konzipiert für allgemeine Anwendungen mit Messungen der Signalparameter, Kursor-Hinweisen, Digitalvoltmeter und Datenlogger-Funktionen. Mit dieser Ausstattung werden viele Oszilloskope derselben Kategorie anderer Mitbewerber übertrumpft. Alle Applikationen dieser Oszilloskopserie GDS-1000B können sehr gut im Ausbildungsbereich angewendet werden ebenso wie in den Entwicklungslabors.

Die maximale Abtastrate für jeden Kanal beträgt 1 GS/s und die Speichertiefe beträgt 10 MPunkte pro Kanal. Die Update-Rate für dargestellte Kurvenformen beläuft sich auf 50.000 wfm/s. Damit werden Variationen in der Kurvenform sichtbar. Das 18 cm (7 Zoll) WVGA Farbdisplay mit 256 Farbgradienten ermöglicht Kurvenformen in Verbindung mit Transparent- und Farb-Gradienten zu beobachten.

Neben den Einstellknöpfen für die horizontale und vertikale Skalierung bietet GW INSTEK ein ausgeklügeltes Design wie z. B. die Zero-Funktion, die es Ingenieuren erleichtert die Messarbeit effizienter zu nutzen.

Für mathematische Analysen ist eine 1 MPunkte-FFT integriert, wodurch eine Frequenzanalyse der aufgenommenen Daten wesentlich genauer und effizienter wird. Viele Triggerfunktionen und Darstellungen im x-y-Modus sowie Go/NoGo-Tests sind mit dem GDS-1000B-Serie durchführbar.

Mit der OpenWave-Software lassen sich die Oszilloskope dieser Serie mit einem PC verbinden und dort die gemessene Kurvenform analysieren und auf dem PC speichern.

Hinweis:

Die Oszilloskope der GW Instek GDS-1000B Serie beinhalten ab sofort standardmäßig I²C, SPI, UART, CAN, LIN Trigger und Decode. Ältere Geräte können per Firmwareupdate kostenlos aufgerüstet werden.


Ausstattung und Highlights
  • Bandbreite: 200 MHz
  • 2 Kanäle
  • Maximale Abtastrate: 1 GSa/s
  • Standard 10 MPts Speicher
  • VPO (Visual Persistence Oscilloscope) Waveform Display Technology für mehr Signalinformationen ähnl. wie bei analogen Oszilloskopen 
  • WVGA LCD Display mit einer Auflösung von 800 x 480 Pixel, Bildschirmdiagonale:17,8 cm (7 Zoll), 256 Farbgradienten
  • 1 MPunkte-FFT zur Frequenzanalyse
  • Zero-Key-Funktion für horizontale, vertikale Ablenkung und Triggerung
  • 36 automatische Messungen
  • Go/NoGo Funktion (Maskentest)
  • Digital Volt-Meter Funktion
  • Datenlogging Funktion
  • Integrierter Zähler
  • Schnittstellen: USB Port: USB 2.0 High-speed host port X1, USB High-speed 2.0 device port X1, Go-NoGo: BNC
  • Abmessungen: B 380 mm x H 208 mm x T 127.3 mm
  • Gewicht: 2,8 kg
  • Inkl. Zubehör: 1x Bedienungsanleitung, 1x Netzkabel, je Kanal 1x 100MHz Passive Probe 10:1/1:1
  • 2 Jahre Garantie


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop 200 mhz, GW, Instek, DSO, Digital-Speicher-Oszilloskop, Oscilloscope, oszi, Rigol, rigol
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 409,17*
€ 481,49*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,08*
€ 481,50*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 481,82*
€ 547,15*
€ 5,90*
ab € 487,98*
€ 556,39*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 507,07*
€ 582,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,50*
€ 572,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,51*
€ 570,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,70*
€ 547,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,69*
€ 535,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,08*
€ 501,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
MX9030-Z
ab € 353,57*
Sonstiges
PMK
860-622-B00
ab € 188,84*
Sonstiges
Good Will Instrument
01RA4260000T
ab € 132,60*
Sonstiges
Good Will Instrument
03PTDP050000
ab € 368,05*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2738A
ab € 118,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.