Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop GDS-1000B DSO 2x 200MHz 1GSPS USB / Ethernet-Anschluss / Go-NoGo BNC / Kensington-Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178381
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GDS-1202B
EAN/GTIN:
     4713008673485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
USB-Portblocker
oszilloskop 2-kanal
usb portblocker
Oszilloskop, Typ=GDS-1202B, Alternative (Alias)=GDS-1202B, Abtastrate=1 GSPS, Analoge Kanäle=2, Anstiegzeit=1.75 ns, Auflösung vertikal=8 bit, Bandbreite=200 MHz, Digitale Kanäle (MSO)=-999, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=10 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=1 mV/div, Zeitbasis max.=100 s/div, Zeitbasis min.=5 ns/div, Anzeigedisplay=LCD-TFT, Messfunktionen=Amplitude Peak to Peak Maximum Minimum High Low Mean Cycle Mean RMS Cycle RMS Area Cycle Area ROVShoot FOVShoot RPREShoot FPREShoot Frequency Period Rise Time Fall Time +Width -Width Duty Cycle +Pulses -Pulses +Edges -Edges FRR FRF FFR FFF LRR LRF LFR LFF Phase Voltage Difference Between Cursors (ΔV) Time Difference Between Cursors (ΔT), Schnittstellentyp=USB Ethernet-Anschluss Go-NoGo BNC Kensington-Schloss, Stromversorgung=100 ... 240 VAC, 30 W, Trigger=Flanke Impulsweite Video Impuls-Runt Anstieg & Abfall Zeit abgelaufen Alternate Ereignisverzögerung Zeitverzögerung, Oszilloskoptyp=DSO, Serien=GDS-1000B, Sicherheitskategorie=CAT II 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
230 mm
Tiefe:
500 mm
Bruttogewicht:
6000 g
Breite:
320 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop 200 mhz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 408,23*
€ 481,07*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,78*
€ 481,08*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 481,70*
€ 545,57*
€ 5,90*
ab € 484,02*
€ 548,87*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 508,53*
€ 579,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,57*
€ 649,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,58*
€ 642,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,32*
€ 619,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,46*
€ 603,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,70*
€ 573,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
MX9030-Z
ab € 355,36*
Sonstiges
PMK
860-622-B00
ab € 189,74*
Sonstiges
Good Will Instrument
01RA4260000T
ab € 131,50*
Sonstiges
Good Will Instrument
03PTDP050000
ab € 369,83*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2738A
ab € 119,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.