Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

860-622-B00 | Tastkopf, Passiv, PHV1000 100:1, 400MHz, 1000V, 2m BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
860-622-B00 | Tastkopf, Passiv, PHV1000 100:1, 400MHz, 1000V, 2m BNC
860-622-B00 | Tastkopf, Passiv, PHV1000 100:1, 400MHz, 1000V, 2m BNC
860-622-B00 | Tastkopf, Passiv, PHV1000 100:1, 400MHz, 1000V, 2m BNC
860-622-B00 | Tastkopf, Passiv, PHV1000 100:1, 400MHz, 1000V, 2m BNC
Artikel-Nr.:
     269-860-622-B00
Hersteller:
     PMK
Herst.-Nr.:
     860-622-B00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastkopf
pmk tastkopf
tastkopf

Hochspannungstastkopf PHV1000 mit 400MHz Bandbreite von PMK mit BNC Anschluss.


Modularer Hochspannungs-Tastkopf, koaxialer Aufbau mit DC-Feinabgleich, sowie austauschbarer Federspitze für sichere Kontaktierung. Teilungsfaktor 100:1


Ausstattung und Highlights
  • Typ: Hochspannung
  • Teiler: 100:1
  • Bandbreite: 400 MHz
  • Eingangskapazität: 7,5 pF
  • Eingangangswiderstand: 50 MΩ
  • Anstiegszeit: 0,9 nsec
  • Kompensationsbereich: 10 ... 50 pF
  • Bemessungsspannung: 1000 V AC eff oder DC 4000 V transiente Überspannung
  • Kabellänge: 2 m
  • Anschluss: BNC

Lieferumfang
PHV Serie:

  • Tastkopf
  • Bedienungsanleitung
  • Federspitze 0,8 mm
  • feste Spitze 0,8 mm
  • Klemmhaken 5,0-L
  • Isolierkappe 5,0-L
  • Masseleitung 22 cm
  • Schutzkappe 5,0-L
  • Trimmstift T
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: HV, Probe, Hochspannung, Oszilloskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,22*
€ 256,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,86*
€ 249,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,03*
€ 247,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,71*
€ 247,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,63*
€ 224,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
GDS-1104B
ab € 610,19*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS174B10GT
ab € 522,67*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS350200GT
ab € 2.683,10*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS154B10GT
ab € 392,51*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS112B10GT
ab € 343,12*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS122B10GT
ab € 406,92*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS350400GT
ab € 3.355,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.