Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1625-2 | Fluke 1625-2 GEO Erdungsmesser Advanced


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1625-2 | Fluke 1625-2 GEO Erdungsmesser Advanced
1625-2 | Fluke 1625-2 GEO Erdungsmesser Advanced
Artikel-Nr.:
     269-FLUKE-1625-2
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4325162
EAN/GTIN:
     0095969666855
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
FI-Prüfgerät
erdungsmessgerät fluke
erdungsmessgerät

Fluke 1625-2 | GEO Erdungsmesser Advanced. 


Fluke 1625-2 ist ein Erdungsmesser, der alle vier Arten der Erdungsmessung ausführen kann. Die Erdungsmesser Fluke 1625 können Erdschleifenwiderstände mit Stromzangen und somit nach dem spießlosen Messverfahren messen. Bei diesem Messverfahren sind weder Erdungsspieße noch die Trennung von Tiefenerdern erforderlich.


Ausstattung und Highlights
  • 3- und 4-polige Erdungsmessung
  • 4-polige Messung des spezifischen Erdwiderstands
  • 2-polige Widerstandsmessung Wechselstrom
  • 2- und 4-polige Widerstandsmessung Gleichstrom
  • Selektives Verfahren, keine Trennung des Erdungsleiters erforderlich (1 Stromzange)
  • Spießloses Verfahren, schnelles Prüfen von Erdungsverbindungen (2 Stromzangen)
  • Erdimpedanzmessung mit 55 Hz
  • Automatische Frequenzregelung (AFC) (94, 105, 111, 128 Hz)
  • Einstellbare Messspannung 20/48 V
  • Programmierbare Grenzwerte und Einstellungen
  • Akustischer Durchgangsprüfer
  • Anzeige: 2999-stelliges LCD - 7-Segment-Flüssigkristallanzeige mit Sonderzeichen und Hintergrundbeleuchtung
  • Schutzklasse: IP56 für Tasche, IP40 für Batterieklappe gemäß EN 60529
  • Sicherheit: Sicherheitsspezifikation CAT II, 300 V
  • Abmessungen: 133 mm x 187 mm x 250 mm
  • Gewicht: 1,1 kg (inkl. Batterien)
  • Gewährleistung: Zwei Jahre

Lieferumfang
  • Fluke 1625 Erdungsmesser Advanced GEO Messgerät Fluke 1625, 2 Messleitungen, Batterien, Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Erdungsmessung, Prüfgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.688,54*
€ 2.768,74*
€ 5,95*
ab € 2.740,75*
€ 2.821,65*
Frei Haus
ab € 2.742,18*
€ 2.823,10*
€ 5,90*
ab € 2.788,63*
€ 2.870,16*
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 2.856,04*
€ 2.938,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.938,42*
€ 3.496,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.922,72*
€ 3.478,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.876,75*
€ 3.423,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.856,04*
€ 3.398,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4325170
ab € 2.809,51*
Zubehör
Fluke
4325155
ab € 1.627,86*
Zubehör
Fluke
4325181
ab € 3.797,66*
Zubehör
Fluke
4359377
ab € 283,93*
Zubehör
Fluke
4343731
ab € 74,44*
Zubehör
Fluke
4343754
ab € 81,64*
Zubehör
Fluke
4325492
ab € 74,16*
Zubehör
Fluke
CABLE REEL 25M GR
ab € 73,01*
Zubehör
Fluke
FLUKE ES162P4-2
ab € 434,96*
Zubehör
Fluke
ES-162P4-2
ab € 414,38*
Zubehör
Fluke
C1620
ab € 227,65*
Zubehör
Fluke
2577159
ab € 2.448,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.