Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 1623-2 Schwarz, Gelb Eingebaute Anzeige 1500 USB Port LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 1623-2 Schwarz, Gelb Eingebaute Anzeige 1500 USB Port LCD
Fluke 1623-2 Schwarz, Gelb Eingebaute Anzeige 1500 USB Port LCD
Fluke 1623-2 Schwarz, Gelb Eingebaute Anzeige 1500 USB Port LCD
Fluke 1623-2 Schwarz, Gelb Eingebaute Anzeige 1500 USB Port LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29943892
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4325155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
erdungsmessgerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriegröße
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Batterielebensdauer (Messungen)
3000
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
187 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
1100 g
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
Eingebautes Display
Ja
Maximale Spannung
48 V
Steuerung
Tasten, Drehregler
Messzeit
6 s
Anzahl der Speicheraufzeichnungen
1500
USB Anschluss
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
LC-Display/-Beleuchtung
Ja
Display-Ziffern
1999 Ziffern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP56
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Zertifizierung
IEC61326-1, CE
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.711,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.711,37*
€ 2.036,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.700,82*
€ 2.023,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.669,19*
€ 1.986,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.606,67*
€ 1.911,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.601,66*
€ 1.905,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4325170
€ 2.911,30*
Zubehör
Fluke
4325181
€ 4.111,05*
Zubehör
Fluke
4325162
€ 2.866,62*
Zubehör
Fluke
4359377
€ 337,73*
Zubehör
Fluke
4343731
€ 94,50*
Zubehör
Fluke
4343754
€ 100,93*
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
Zubehör
Fluke
4343746
€ 90,58*
Zubehör
Fluke
4325492
€ 96,19*
Zubehör
Fluke
FLUKE ES162P3-2
€ 361,63*
Zubehör
Fluke
FLUKE ES162P4-2
€ 505,38*
Zubehör
Fluke
ES-162P4-2
€ 463,26*
Zubehör
Fluke
C1620
€ 270,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.