Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Erdungsmessgerät
>
Artikel
Fluke 1625-2 GEO Schwarz, Gelb Eingebaute Anzeige 1500 USB Port
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-29943893
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
4325162
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
erdungsmessgerät
Das GEO Erdungsmessgerät Fluke 1625-2 bietet Funktionen für die Datenspeicherung und den Download über einen USB-Anschluss. Erstklassiges Zubehör dient zur Vereinfachung und Verkürzung der Messzeit.
Außerdem ist das Messgerät benutzerfreundlich. Bei jeder Messung gibt das Messgerät an, welche Spieße oder Stromzangen angeschlossen werden müssen, und der große Drehschalter lässt sich auch mit Handschuhen bedienen.
Mit dem Erdungsmessgerät Fluke 1625-2 lassen sich Erdschleifenwiderstände einfach mit Stromzangen messen. Bei diesem Messverfahren werden zwei Zangen um den Tiefenerder gelegt und mit dem Messgerät verbunden. Es werden keine Erdungsspieße verwendet. Über eine der Zangen wird eine bekannte Festspannung induziert, und mit der zweiten Zange wird der Strom gemessen. Dann ermittelt das Messgerät automatisch den Widerstand des Tiefenerders. Diese Messmethode lässt sich nur anwenden, wenn an dem zu messenden Gebäude oder der zu messenden Struktur ein Erdungssystem angeschlossen ist. Dies ist jedoch meist der Fall. Wenn wie in vielen Wohngebieten nur eine Masseleitung vorhanden ist, erbringt das spießlose Verfahren keinen akzeptablen Wert, und das Spannungsfall-Messverfahren muss angewendet werden.
Für das spießlose Verfahren müssen die Tiefenerder nicht getrennt werden, so dass das angeschlossene Erdungssystem während der Prüfung intakt bleibt. Die Tage des enormen Zeitaufwands für das Platzieren und Anschließen von Spießen an jedem Tiefenerder in der Anlage sind endlich vorbei. Das spart viel Zeit. Sie können Erdungsmessungen in Gebäuden, an Strommasten und überall dort vornehmen, wo ein Zugang zum Erdreich nicht möglich ist.
Das Messgerät mit dem größten Funktionsumfang
Fluke 1625-2 ist ein einzigartiges Erdungsmessgerät, das alle vier verbreiteten Arten der Erdungsmessung ausführen kann.
- 3- und 4-poliges Spannungsfallverfahren (mit Spießen)
- 4-polige Erdwiderstandsmessung (mit Spießen)
- Selektive Messung (mit einer Zange und Spießen)
- Spießlose Messung (nur mit zwei Zangen)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriegröße
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Batterielebensdauer (Messungen)
6000
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
187 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
1100 g
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
Eingebautes Display
Ja
Maximale Spannung
50 V
Spannungsmessauflösung
0.1 V
Steuerung
Tasten, Drehregler
Spannungsmessgenauigkeit
5 %
Messzeit
8 s
Anzahl der Speicheraufzeichnungen
1500
USB Anschluss
Ja
Display-Ziffern
2999 Ziffern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP56
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Zertifizierung
EN60529, CE
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Erdwiderstandsmessgeräte
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.866,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.866,62*
€ 3.411,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.855,40*
€ 3.397,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.806,64*
€ 3.339,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.782,16*
€ 3.310,77
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke 1623-2 GEO kit Schwarz, Gelb 1500 USB Anschluss Eingebautes Display LCD
Fluke
4325170
€ 2.911,30*
Zubehör
Fluke 1623-2 Schwarz, Gelb Eingebaute Anzeige 1500 USB Port LCD
Fluke
4325155
€ 1.711,37*
Zubehör
Fluke 1625-2 GEO kit Schwarz, Gelb Eingebaute Anzeige 1500 USB Port
Fluke
4325181
€ 4.111,05*
Zubehör
Fluke ES-162P3-2
Fluke
4359377
€ 337,73*
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
Zubehör
Zangenmessgerät man 0,0025-3A AC 320mm VAC VDC EI-162BN
Fluke
2577159
€ 2.614,24*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.