Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Erdwiderstand; LCD; (1999); >50mA; 0,001÷300kΩ; IP56


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messgerät: Erdwiderstand; LCD; (1999); >50mA; 0,001÷300kΩ; IP56
Messgerät: Erdwiderstand; LCD; (1999); >50mA; 0,001÷300kΩ; IP56
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-1625-2
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 1625-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
FI-Prüfgerät
erdungsmessgerät fluke
erdungsmessgerät
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Displayhöhe 1: 25mm
Dichtheitsklasse: IP56
Äußere Abmessungen: 133x187x250mm
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 300V
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Messkabel;Holster;Isolierte Krokodilklemmen
Messgerät-Eigenschaften: Überprüfung von Erdungsschleifen;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Erdwiderstand
Messung: Erdungswiderstand;Widerstand (4-Leitungen);Widerstand (3-Leitungen);Erdungswiderstand;Wechselstrom-Widerstand mit der 2-Pol-Methode
Art der Messung: selektive;mit der Taste ausgelöst
Messspannung: 48V
Prüfstrom: >50mA
Messbereich des Erdungswiderstands: 0,001...300kΩ
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Parameter anzeigen: (1999)
Messgenauigkeit des Erdungswiderstandes: ±(2% + 2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.693,83*
€ 2.780,29*
€ 5,95*
ab € 2.746,05*
€ 2.833,31*
Frei Haus
ab € 2.747,48*
€ 2.834,76*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2.793,95*
€ 2.881,92*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.806,49*
€ 2.901,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.881,92*
€ 3.429,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.870,10*
€ 3.415,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.818,60*
€ 3.354,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.793,95*
€ 3.324,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4325170
ab € 2.819,62*
Zubehör
Fluke
4325155
ab € 1.649,51*
Zubehör
Fluke
4325181
ab € 3.396,77*
Zubehör
Fluke
4359377
ab € 261,54*
Zubehör
Fluke
4343731
ab € 66,64*
Zubehör
Fluke
4343754
ab € 75,07*
Zubehör
Fluke
4325492
ab € 66,49*
Zubehör
Fluke
CABLE REEL 25M GR
ab € 66,68*
Zubehör
Fluke
ES-162P4-2
ab € 359,24*
Zubehör
Fluke
C1620
ab € 205,33*
Zubehör
Fluke
2577159
ab € 2.444,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.