Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE 1577 | Isolationsmultimeter 1000V Isolationsprüfung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLUKE 1577 | Isolationsmultimeter 1000V Isolationsprüfung
FLUKE 1577 | Isolationsmultimeter 1000V Isolationsprüfung
FLUKE 1577 | Isolationsmultimeter 1000V Isolationsprüfung
FLUKE 1577 | Isolationsmultimeter 1000V Isolationsprüfung
FLUKE 1577 | Isolationsmultimeter 1000V Isolationsprüfung
Artikel-Nr.:
     269-FLUKE-1577
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2157280
EAN/GTIN:
     0095969262965
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Isolationsmessgerät

FLUKE 1577 | Isolationsmultimeter 1000V Isolationsprüfung


Das Isolationsmultimeter 1577 kombiniert einen digitalen Isolationsprüfer mit einem voll ausgestatteten digitalen RMS-Multimeter in einem einzigen kompakten Handgerät, das maximale Flexibilität bei der Fehlersuche und Wartung bietet.


Ausstattung und Highlights
  • Isolationsprüfspannungen 500 V,1000 V
  • Isolationsprüfung: 0,1 MΩ bis 600 MΩ
  • Automatische Entladung der kapazitiven Spannung AC / DC Spannung DC Millivolt AC / DC Milliampere Widerstand (0,1 Ω bis 50 MΩ) Durchgang
  • Drei Jahre Garantie
  •  Automatische Abschaltung, um Batteriestrom zu sparen
  • True RMS Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Live-Stromkreiserkennung

Lieferumfang
  • Sonde
  • Messleitungen
  • Krokodilklemmen
  • Robustes Hartschalenetui
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 636,53*
€ 699,39*
Frei Haus
ab € 633,57*
€ 699,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 713,85*
€ 761,31*
€ 5,95*
ab € 727,61*
€ 776,33*
Lager 269
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 762,50*
€ 808,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,51*
€ 962,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,33*
€ 958,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,49*
€ 939,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,42*
€ 923,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,50*
€ 907,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,19*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 47,47*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 65,34*
Zubehör
Fluke
2277225
ab € 186,57*
Zubehör
Fluke
2096368
ab € 110,51*
Zubehör
Fluke
2132831
ab € 96,97*
Zubehör
Fluke
1640967
ab € 356,58*
Zubehör
Fluke
2128533
ab € 128,82*
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 42,52*
Zubehör
RS Pro
7051279
ab € 424,75*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,52*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,36*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,37*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,71*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.