Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmessgerät digi Batt bel.Disp Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige FLUKE-1577


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolationsmessgerät digi Batt bel.Disp Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige
Isolationsmessgerät digi Batt bel.Disp Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige
Artikel-Nr.:
     262-02721743
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2157280
EAN/GTIN:
     0095969262965
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Isolationsmessgerät
Isolationsmessgerät digi Batt bel.Disp Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige FLUKE-1577
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.1 - 600 MOhm. MOhm
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Nennprüfspannung 1000 V:
ja
Nennprüfspannung 500 V:
ja
Nennprüfspannung einstellbar:
ja
Spannungsmessung:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Analoger Isolationsmesser, Analoger Isolationsprüfer, Analoger Isolationstester, Analoger Widerstands-Isolationsmesser, Analoges Isolationsmessgerät, Analoges Isolationsprüfgerät, Analoges Isolations-Widerstandsmessgerät, Digitaler Isolationsmesser, Digitaler Isolationsprüfer, Digitaler Isolationstester, Digitaler Widerstands-Isolationsmesser, Digitales Isolationsmessgerät, Digitales Isolationsprüfgerät, Digitales Isolations-Widerstandsmessgerät, Digital-Messgerät, Hochspannungs-Isolationsmesser, Hochspannungs-Isolationsmessgerät, Hochspannungsprüfer, Hochspannungstester, Hochspannungstestgerät, Isolations-Hochspannungsmesser, Isolations-Hochspannungsmessgerät, Isolationsmesser, Isolations-Widerstandsmessgerät, Kurbelinduktor, Messgerät, Prüfgerät, Testgerät, VDE-Messgerät, Widerstands-/Isolationsmesser, Widerstands-/Isolationsmessgerät, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 691,28*
€ 759,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 712,15*
€ 759,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 729,34*
€ 774,41*
Frei Haus
ab € 731,73*
€ 774,80*
Frei Haus
ab € 710,14*
€ 777,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,41*
€ 921,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,95*
€ 917,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,89*
€ 899,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,66*
€ 884,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,34*
€ 867,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,19*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 49,03*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 66,96*
Zubehör
Fluke
2277225
ab € 186,03*
Zubehör
Fluke
2096368
ab € 111,22*
Zubehör
Fluke
2132831
ab € 97,32*
Zubehör
Fluke
1640967
ab € 357,83*
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 45,94*
Zubehör
RS Pro
7051279
ab € 418,45*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.