Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLK-A3004FC | Stromzange 4-20mA Fluke Connect


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLK-A3004FC | Stromzange 4-20mA Fluke Connect
FLK-A3004FC | Stromzange 4-20mA Fluke Connect
FLK-A3004FC | Stromzange 4-20mA Fluke Connect
Artikel-Nr.:
     269-FLK-A3004FC
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4629301
EAN/GTIN:
     0095969785280
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter

Fluke FLK-A3004FC | Wireless Gleichstrommesszange für Live Zero Stromschleifen mit 4 – 20 mA Normsignal.


Überprüfen und Diagnostizieren Sie 4-20 mA Stromschleifen bei Umrichtern, SPS-Systemen und Energiemanagementsystemen in Gebäuden, ohne die Schleife zu unterbrechen oder die Anlage herunterzufahren.

Für Messungen an schlecht zugänglichen Stellen lässt sich die Stromzange problemlos abnehmen und verlängern.

Die Messbereiche der Gleichstrommesszange A3004FC reichen von 0,05 mA bis 20,99 mA und von 21 mA bis 99,9 mA bei einer Auflösung von bis zu 0,01 mA und einer Messgenauigkeit von bis zu 0,2 %. Der interne Speicher der Zange reicht für bis zu 65.000 Messungen.

Die Fluke A3004 FC überträgt die Messdaten kabellos auf ein von Ihnen via Funk oder Bluetooth angeschlossenes Gerät – egal, ob Smartphone (iOS und Android), PC oder Laptop. Speichern Sie Messdaten in der Fluke Cloud und greifen Sie von überall auf diese Daten zu.


Ausstattung und Highlights
  • Messbereiche: 0,05 mA bis 20,99 mA und 21,0 mA bis 99,9 mA
  • Auflösung /Messbereich: 0,01 mA / 0,1 mA
  • Messgenauigkeit: 0,2 % ± 5 Digits, 1,0 % ± 5 Digits
  • Display: LCD mit Hintergrundbeleuchtung, 3½ – stellig
  • Max. Zangenöffnung: 4,5 mm
  • Gewicht: 299 g, H 165 mm x B 63,5 mm x T 35,6 mm

Lieferumfang
  • Messzangenmodul a3004, Batterien, Tragegurt, Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, Wireless, Fluke, Stromzange, Gleichstrom, DC, Live, Zero, 4-20 mA
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 730,59*
€ 781,00*
Frei Haus
ab € 713,59*
€ 787,61*
Frei Haus
ab € 748,77*
€ 796,69*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 723,35*
€ 802,01*
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 780,60*
€ 829,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,09*
€ 986,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,88*
€ 979,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,23*
€ 959,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,56*
€ 944,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,60*
€ 928,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4459442
ab € 136,70*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,29*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,57*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 299,22*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 39,89*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,74*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,25*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,85*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,33*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,35*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,68*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.