Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke a3002 FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke a3002 FC
Fluke a3002 FC
Fluke a3002 FC
Fluke a3002 FC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36780985
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4459442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Datenlogger
Digital-Multimeter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
255 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Leistungen
Mess-Kategorie
CAT III 1000V, CAT IV 600V
Gleichstrom (max.)
600 A
DC-Spannung
30 V
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Design
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Zertifizierung
IEC 61236-1 IEC 61010-1 CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE IP42
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 120000 m
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,26*
€ 203,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,66*
€ 185,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4401595
ab € 330,59*
Zubehör
Fluke
4629301
ab € 732,38*
Zubehör
Fluke
1640971
ab € 618,41*
Zubehör
Fluke
1640967
ab € 357,72*
Zubehör
Fluke
FLK-C3003
ab € 49,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.