Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP-310-EUR | AC Stromzange, TRMS mit Drehfeldmessung, 600A, Öffnung 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMP-310-EUR | AC Stromzange, TRMS mit Drehfeldmessung, 600A, Öffnung 35 mm
AMP-310-EUR | AC Stromzange, TRMS mit Drehfeldmessung, 600A, Öffnung 35 mm
Artikel-Nr.:
     269-AMP-310-EUR
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     4560603
EAN/GTIN:
     0095969770927
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige

BEHA Amprobe AMP-310-EUR | AC Stromzange, TRMS mit Drehfeldmessung, 600 A, Zangenöffnung 35 mm, AMP-300-EUR Serie.


Die Echteffektiv Strommesszangen der Serie AMP-300-EUR von Beha Amprobe bieten eine Vielzahl von Messfunktionen für moderne industrielle Umgebungen, Motorentests und klimatechnische Anwendungen. Alle Modelle beinhalten Echteffektivmessung, Tiefpassfilter und leistungsstarke Prozessoren, um schnelle und fehlerfreie Messungen zu gewährleisten. Die Amp-Tip-Funktion ermöglicht eine präzise Strommessung bis hinunter auf 0,1 A. Dank einer dritten Eingangsbuchse können zudem Motor-Drehrichtungs- und Drehfeldrichtungsprüfungen durchgeführt werden.

Messfunktionen:

  • Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung
  • Kapazitätsmessung und Frequenzmessung
  • Messung des Ionisationsstroms (µA-Gleichstrombereich)
  • Temperaturmessung
  • Akustische Durchgangsprüfung
  • Tiefpassfilter
  • Messung des Einschaltstroms
  • Berührungslose Spannungserkennung

Produktmerkmale:

  • Automatische Messbereichswahl
  • Genaue Messung kleiner Ströme (Amp-Tip)
  • Anzeige von Drehfeldrichtung und Motordrehrichtung
  • Nullpunktabgleich, Relativwertmessung
  • Messung des Ionisationsstroms (μA- Gleichstrombereich) in Heizungslagen
  • Integrierter Messwertspeicher (Data Hold, MIN/MAX)
  • Zangenöffnung 30 mm
  • Auto-Power-Off
  • Beleuchtete Anzeige




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Wechselspannung-Digitalanzeige, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, beha amprobe multimeter cat iii, frequenz digitalanzeige, multimeter beha, BEHA, Amprobe, Wechselstrom, Stromzange, AC, TRMS, Echteffektiv, AMP-300
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,43*
€ 194,41*
Frei Haus
ab € 164,67*
€ 194,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 180,39*
€ 206,84*
Frei Haus
ab € 180,73*
€ 206,88*
Lager 269
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,33*
€ 224,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,26*
€ 266,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,86*
€ 259,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,48*
€ 248,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,33*
€ 233,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
4718989
ab € 160,01*
Zubehör
Beha Amprobe
3434889
ab € 319,90*
Zubehör
Beha Amprobe
3729989
ab € 345,15*
Zubehör
Beha Amprobe
4560596
ab € 130,70*
Zubehör
Beha Amprobe
4588268
ab € 153,14*
Zubehör
Beha Amprobe
3454457
ab € 280,34*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,02*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,64*
Zubehör
Beha Amprobe
TL-300
ab € 37,64*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,45*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,35*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,44*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,66*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.