Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amprobe AMP-310-EUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amprobe AMP-310-EUR
Amprobe AMP-310-EUR
Amprobe AMP-310-EUR
Amprobe AMP-310-EUR
Amprobe AMP-310-EUR
Amprobe AMP-310-EUR
Amprobe AMP-310-EUR
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75647632
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     4560603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige
Die Echteffektiv-Strommesszangen der Serie AMP-300-EUR von Beha-Amprobe bieten eine Vielzahl von Messfunktionen für moderne industrielle Umgebungen, Motorentests und klimatechnische Anwendungen. Alle Modelle beinhalten Echteffektivmessung, Tiefpassfilter und leistungsstarke Prozessoren, um schnelle und fehlerfreie Messungen zu gewährleisten. Die Amp-Tip-Funktion ermöglicht eine präzise Strommessung bis hinunter auf 0,1 A. Dank einer dritten Eingangsbuchse können zudem Motor-Drehrichtungs- und Drehfeldrichtungsprüfungen durchgeführt werden.

Funktionen
• Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung
• Kapazitätsmessung und Frequenzmessung
• Messung des Ionisationsstroms (µA-Gleichstrombereich)
• Temperaturmessung
• Akustische Durchgangsprüfung
• Tiefpassfilter
• Messung des Einschaltstroms
• Berührungslose Spannungserkennung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
219 mm
Gewicht
208 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Messleitungen
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Leistungen
Mess-Kategorie
CAT III 600V
AC-Spannung
0 - 600 V
DC-Spannung
0 - 600 V
Widerstand (max.)
60000 Ohm
Tiefpassfilter
Ja
Data-Hold
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Klemmöffnung
30 mm
Zertifizierung
CE, UL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,80*
€ 243,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,05*
€ 236,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,58*
€ 232,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,65*
€ 220,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,35*
€ 214,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
4718989
ab € 160,27*
Zubehör
Beha Amprobe
3434889
ab € 336,18*
Zubehör
Beha Amprobe
3729989
ab € 322,56*
Zubehör
Beha Amprobe
4560596
ab € 143,65*
Zubehör
Beha Amprobe
4588268
ab € 164,28*
Zubehör
Beha Amprobe
3454457
ab € 307,38*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,11*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,53*
Zubehör
Beha Amprobe
TL-300
ab € 37,77*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,56*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,14*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,50*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,27*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.