Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

599E | Seitenschneider, ovaler Kopf ohne Wate


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
599E | Seitenschneider, ovaler Kopf ohne Wate
599E | Seitenschneider, ovaler Kopf ohne Wate
Artikel-Nr.:
     269-599E
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     599E
EAN/GTIN:
     043127077128
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider

Erem 599E | Seitenschneider - ovaler, kurzer, robuster Kopf, ohne Wate, für hohe Schneidkraft, Serie 500.


Der Weller Erem Seitenschneider 599E hat einen ovalen, kurzen und äußerst robusten Schneidkopf. Dieser massive Kopf ermöglicht hohe Schneidkapazität und zeichnet sich besonders durch seine Robustheit aus. Er ist besonders für Schneidaufgaben an leicht zugänglichen Stellen geeignet.

Ausstattung und Highlights
  • Schnitt: ohne Wate
  • Länge: 115 mm
  • Länge der Schneiden: 10 mm
  • Kopfbreite: 11 mm
  • Kopfdicke: 6,5 mm
  • Kopflänge: 17 mm
  • Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte: bis Ø 1,0 mm
  • Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht: bis Ø 1,6 mm
  • ESD-sicher 
  • Gewicht: 67 g


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, esd seitenschneider 115mm, elektronik seitenschneider, weller seitenschneider, Weller, Erem, Tools, Werkzeug Pinzetten, Elektronikwerkzeuge, Löttechnik, Löten, Präzisionswerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 53,41*
€ 68,20*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,70*
€ 75,31*
€ 4,00*
ab € 57,85*
€ 75,31*
Frei Haus
ab € 60,05*
€ 75,95*
€ 8,95*
ab € 63,68*
€ 82,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
792E
ab € 61,03*
Zubehör
Weller Tools
532N
ab € 54,22*
Zubehör
Weller Tools
522N
ab € 54,33*
Zubehör
Weller Tools
582E
ab € 62,78*
Zubehör
Weller Tools
572E
ab € 58,24*
Zubehör
Weller Tools
555E
ab € 72,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.