Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

34465A | Tischmultimeter, TRMS, 6 ½ Stellen, Truevolt (344xxA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
34465A | Tischmultimeter, TRMS, 6 ½ Stellen, Truevolt (344xxA)
34465A | Tischmultimeter, TRMS, 6 ½ Stellen, Truevolt (344xxA)
34465A | Tischmultimeter, TRMS, 6 ½ Stellen, Truevolt (344xxA)
34465A | Tischmultimeter, TRMS, 6 ½ Stellen, Truevolt (344xxA)
34465A | Tischmultimeter, TRMS, 6 ½ Stellen, Truevolt (344xxA)
34465A | Tischmultimeter, TRMS, 6 ½ Stellen, Truevolt (344xxA)
34465A | Tischmultimeter, TRMS, 6 ½ Stellen, Truevolt (344xxA)
34465A | Tischmultimeter, TRMS, 6 ½ Stellen, Truevolt (344xxA)
34465A | Tischmultimeter, TRMS, 6 ½ Stellen, Truevolt (344xxA)
Artikel-Nr.:
     269-34465A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     34465A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Keysight 34465A | 6½-stelliges Truevolt Tisch-Multimeter mit grafischem Farb-Display zur Darstellung von Messkurven, Histogrammen, Balken-Diagrammen, Statistik und mathematischen Funktionen.

Das 6½-stellige Digital-Multimeter 34465A mit "Truevolt"-Technologie von Keysight bietet eine Vielzahl an Messmöglichkeiten und Messwert-Darstellungen, die einzigartig für ein DMM (Digital Multi Meter) sind. Hinter „Truevolt" verbirgt sich eine innovative, patentierte A/D-Wandler-Technologie mit der externe Faktoren wie Rauschen als auch die Belastung des Messpunktes durch die Messung eliminiert werden. Die damit erreichte Messgenauigkeit von 0,003 % ist für DMM dieser Preisklasse unerreicht.

Dieses Voltmeter 34465A ist die konsequente Weiterentwicklung der 3446x-Serie und ist zu 100% softwarekompatibel zum Multimeter 34401A. Die Truevolt-Technologie bietet bereits eine sehr hohe Messgenauigkeit, die bei diesem Gerät noch weiter gesteigert wurde. Das 34465A hat Strommessbereiche von 1 µA bis 10A (DC) und 100 µA bis 10 A (AC) und Spannungsmessbereiche von 100 mV bis 1.000 V bei einer Grundgenauigkeit für Gleichspannungsmessungen von 30 ppm, was 0,003 % entspricht. Vor allem bei Schaltungen für Mobil-Geräte, wo es auf die Messung sehr geringer Ströme ankommt, ist dieses Gerät durch den geringen DC-Strommessbereich von 1 µA sehr gut geeignet.

Temperaturmessungen sind durchführbar mit RTD/PT100, Thermistoren und Thermoelementen. 


Hinweis:

Beim Kauf dieses Neugerätes erhalten Sie ab sofort kostenlos eine „Node-Locked“ Lizenz der Keysight Mess- und Analyse-App BenchVue für Digital Multimeter BV0001B. Diese ist auf das spezifische Gerät begrenzt. Die Lizenz ist zeitlich nicht begrenzt.

Auf der Keysight Webseite finden Sie weitergehende Informationen zu Download, Registrierung und Aktivierung Ihrer BenchVue Lizenz.


Keysight definiert „DMM" für diese Truevolt-Geräte in: Display, Measure, Move:

  • Das Display, mit einer Diagonale von 109 mm, bietet die Messwerte in einer reinen Zahl , als Kombination von Zahlen und Balken-, Histogramm-, Statistik- und in einer Trend-Darstellung an.
  • Measure: Mit der patentierten A/D-Wandler-Technologie werden externe Einflüsse auf die Messwerte eliminiert wie z. B. eingebrachtes Rauschen durch die Netzversorgung und umgebungsbedingtes, injiziertes Rauschen oder injizierter Strom. Bei der digitalen Messung von Wechselgrößen durch die direkte Sampling Technologie und A/D-Wandlung wird eine wesentlich schnellere und genauere RMS-Messung durchgeführt. 
  • Move: Messkurven - speichern, darstellen, mitnehmen. Einfaches Exportieren der Messdaten von einem oder zeitkorreliert von mehreren Geräten auf einen externen USB-Stick, PC oder zu Mobil-Geräten wie Tablet-PC oder Smartphone. Daten oder Display-Kurven können einfach in Microsoft Excel, Word oder nach MATLAB exportiert werden. Mit einer frei verfügbaren Software vom Apple App Store lässt sich die DMM Mobile Utility Software herunterladen. Damit können über LAN verbundene Geräte kontrolliert und Mess-Werte sowie -Kurven übertragen werden. Für Langzeituntersuchungen lassen sich auch Warnhinweise auslösen, die bei unvorhergesehenen Problemen den Anwender informieren.

Weitere wesentliche Vorteile dieses Digitalvoltmeters:

  • Fortlaufende Kalibration des Messgerätes während der Messung; dadurch erhöhtere Genauigkeit, da Temperaturänderungen am Arbeitsplatz und damit einhergehende Temperaturdriften kompensiert werden.
  • Messung von sehr kleinen Strömen: Durch den 1 µA-DC-Messbereich können für „Energy Harvesting"-Applikationen Aussagen über den Stromverbrauch gemacht werden bzw. die geringen Ströme gemessen werden.
  • Schnellerer Einblick in Änderungen einer Messgröße durch das graphische Display. Trends können schneller erfasst werden; durch Histogramme kann die Varianz eines Messwertes besser und schneller beurteilt werden; besonders geeignet bei Langzeitmessungen. 
  • Crest-Faktor-Messungen ist das Verhältnis des Spitzenwertes einer Spannung bezogen auf den Effektivwert. Dieser Wert ist besonders wichtig, wenn bei niederfrequenten (50 Hz bzw. 60 Hz) Versorgungssystemen der Anteil von Spannungsspitzen und Spannungsüberhöhungen abgeschätzt werden muss. 
  • Flexibilität durch das Messen einer anderen Messgröße z. B. von Temperatur, Frequenz oder Kapazität und das Setzen von Messgrenzen oder das Nutzen von weitergehenden Triggerbedingungen, um damit das Mess-set-up zu bestimmen bzw. die Startbedingungen für eine Messung festzulegen und die Erfassung und Speicherung der Messwerte zu bestimmen. 
  • Auswahl zwischen Messgeschwindigkeit und Auflösung, um optimale Messungen bei entsprechender Messgeschwindigkeit zu erhalten. Es kann die Messgeschwindigkeit für eine vorgegebene Messgenauigkeit angepasst werden.  

Ausstattung und Highlights

  • Auflösung: 6½ Stellen
  • Messgenauigkeit: DCV 0,003 %, ACV 0,06% (RMS 10 Hz - 20 kHz)
  • Messrate: 50.000 Messungen pro Sekunde (Standard), 50.000 Messungen/s (optional)
  • Speicher für 50.000 Messungen (Standard), 2 Mio. Messungen (optional)
  • Insgesamt 11 Mess-Funktionen:
    - Spannungsmessbereich DC: 100 mV - 1.000 V / Auflösung ab 1 μV
    - Spannungsmessbereich AC: 100 mV - 750 V / Auflösung ab 1 μV
    - Strommessbereich DC: 1 μA bis 10 A / Auflösung ab 1 pA
    - Strommessbereich AC: 100 µA bis 10 A / Auflösung ab 0,1 nA
    - 2- und 4-Draht Widerstandsmessungen 100 Ω - 1 GΩ / Auflösung ab 0,1 mΩ
    - Konstante Mess-Ausgangsspannung von 5 V zum Messen von (LED)-Dioden und -Arrays
    - Frequenz / Periode 3 Hz - 300 kHz
    - Temperaturmessungen über optionale RTD/PT100, Thermistor und Thermoelemente
    - Kapazitätsmessbereich: 1 nF bis 100 µF / Auflösung ab 0,1 pF 
  • Anwendung von BenchVue-Software (lizenzpflichtig) in Verbindung mit 34465A möglich, um: Mess-Funktion und -Bedingungen zu konfigurieren, Visualisierung der Messergebnisse auf PC oder Tablet, Anbringen von Notitzen und Bemerkungen, Datenerfassung und -sammlung, Export von Screenshots und Daten, Abspeichern und Aufrufen von Messgeräte-Status und -Einstellungen sowie MobileApp
  • Helles, gut lesbares, hoch auflösendes, grafisches Farb-Display mit einer Diagonale von 109 mm zur Darstellung von Messkurven, Histogrammen, Balken-Diagrammen, Statistik, Trend-Darstellung und mathematischen Funktionen
  • I/O-Interface: Standard: USB, LAN mit externem Trigger, (optional: GPIB)
  • Frontseitige USB-Schnittstelle für externes Speichermedium
  • Das 34465A ist zu 100% Softwarekompatibel zum 34401A. 
  • Speichern und Darstellen der Messdaten auf PC oder Mobilgerät (z. B. Smartphone) 
  • Drag-and-drop-Datentransfer via USB - es wird keine weitere Software benötigt
  • Leichte Bedienung und Einstellung durch intuitives, menü-basiertes Interface 
  • Reduzierung von Rauschen und Messfehler durch Truevolt-Technologie
  • Alle Spezifikationen erfüllen die Anforderungen nach ISO/IEC 17025
  • Abmessungen: (B x H x T): 261.2 mm x 103.8 mm x 303.2 mm
  • Gewicht: 3,76 kg
  • 3 Jahre Garantie 

Lieferumfang

  • 34465A
  • Netzkabel
  • Dokumentations-CD, IO Libraries CD
  • 34138A Test Lead Set (Messkabel und Zubehör)
  • USB-Kabel
  • Kalibrier-Zertifikat
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, keysight multimeter, multimeter, Keysight, 6 1/2 Stellig, Digitalvoltmeter, Digital-Voltmeter, Truevolt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
233
Frei Haus
ab € 1.456,68*
€ 1.524,99*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 1.499,63*
€ 1.564,37*
Lager 269
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.551,17*
€ 1.613,73*
Frei Haus
ab € 1.643,79*
€ 1.764,26*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.613,73*
€ 1.920,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.604,51*
€ 1.909,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.572,60*
€ 1.871,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.553,70*
€ 1.848,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.551,17*
€ 1.845,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,19*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,57*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 299,67*
Zubehör
Keysight Technologies
34133A
ab € 78,40*
Zubehör
Keysight Technologies
11060A
ab € 40,37*
Zubehör
Keysight Technologies
3446GPBU
ab € 283,50*
Zubehör
Keysight Technologies
11062A
ab € 57,73*
Zubehör
Keysight Technologies
34138A
ab € 30,24*
Zubehör
Keysight Technologies
3446SECU
ab € 102,10*
Zubehör
Keysight Technologies
34190A
ab € 70,52*
Zubehör
Keysight Technologies
34330A
ab € 194,45*
Zubehör
Keysight Technologies
34131A
ab € 455,10*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,52*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,50*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.