Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERBEAKTION: Tischmultimeter, Truevolt, TRMS AC, 100Ohm ... 1GOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30011644
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     34465A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
WERBEAKTION: Tischmultimeter, Typ=34465A, Frequenz, max.=300 kHz, Frequenz, min.=3 Hz, Widerstandsmessbereich max.=1 GΩ, Widerstandsmessbereich min.=100 Ω, Anzahl der Ziffern=6-1/2 Stellen, Anzeigedisplay=TFT, Art der Messung=TRMS AC, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage AC/DC Current Capacitance Diode Test Frequency Resistance Temperature (RTD, Pt100, Thermistor, Thermocouples), Stromversorgung=240 V, 25 VA, Weitere Messbereiche=Kapazität: 1 nF bis 100 µF Durchgang: 1 kΩ Diodentest: 5 V, Messbereich Spannung=AC: 100 mV ... 750 V DC: 100 mV ... 1 kV, Serien=Truevolt, Sicherheitskategorie=CAT II 300 V, Strommessbereich=AC: 100 µA ... 1 A DC: 1 µA ... 10 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
260 mm
Tiefe:
390 mm
Bruttogewicht:
5860 g
Breite:
325 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: Multitester, keysight multimeter, multimeter, WERBEAKTION: Tischmultimeter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
230
Frei Haus
ab € 1.454,82*
€ 1.544,81*
Lager 115
37
Frei Haus
ab € 1.499,71*
€ 1.584,52*
Frei Haus
ab € 1.468,74*
€ 1.603,69*
5 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.547,15*
€ 1.637,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.584,52*
€ 1.885,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.573,66*
€ 1.872,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.535,55*
€ 1.827,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.512,60*
€ 1.799,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.499,71*
€ 1.784,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,16*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,59*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 299,87*
Zubehör
Keysight Technologies
DSOX1204A
ab € 1.115,55*
Zubehör
Keysight Technologies
11059A
ab € 206,04*
Zubehör
Keysight Technologies
34133A
ab € 76,99*
Zubehör
Keysight Technologies
11060A
ab € 40,63*
Zubehör
Keysight Technologies
E36103B
ab € 948,77*
Zubehör
Keysight Technologies
3446GPBU
ab € 285,22*
Zubehör
Keysight Technologies
11062A
ab € 57,93*
Zubehör
Keysight Technologies
34138A
ab € 29,99*
Zubehör
Keysight Technologies
3446SECU
ab € 103,00*
Zubehör
Keysight Technologies
34190A
ab € 70,39*
Zubehör
Keysight Technologies
34330A
ab € 194,17*
Zubehör
Keysight Technologies
34131A
ab € 459,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.