Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-2403E Herst.-Nr.: 2403E EAN/GTIN: 037103216298 |
| |
|
| | |
| Erem 2403E | Spitzschneider - abgewinkelter breiter Kopf. Breiter, robuster Kopf, feiner Schnitt.Der abgewinkelte Kopf sorgt für präzise Schnitte in unterschiedlichen Arbeitswinkeln.Erem Schneider und Zangen mit ergonomischen Griffen. Der Griffform und spezielle Materialien garantieren eine weiche Haptik, Bedienkomfort und Sicherheit. Ausstattung und Highlights - Schnitt: Ohne Wate
- Länge 127 mm
- Winkel: 30°
- Länge der Schneiden 9 mm
- Kopfbreite 11 mm
- Kopfdicke 6 mm
- Kopflänge 19 mm
- Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte Ø 1,0 mm
- Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht Ø 1,6 mm
- Gewicht 70 g
- ESD-sicher
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Seitenschneider, Elektronikseitenschneider, Multifunktions Schneider, ESD Schrägschneider, Schrägschneider, Vornschrägschneider, Seitenschneider, Spitzenschneider, Spitzschneider, weller erem spitzenschneider, elektronik spitzschneider, Weller, Erem, Tools, Werkzeug Pinzetten, Elektronikwerkzeuge, Löttechnik, Löten, Präzisionswerkzeug |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,57* | € 94,46* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 73,81* | € 94,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,81* | € 95,33* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,62* | € 102,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,51* | € 103,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|