Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Seitenschneider - ovaler Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Seitenschneider - ovaler Kopf
Weller Seitenschneider - ovaler Kopf
Weller Seitenschneider - ovaler Kopf
Weller Seitenschneider - ovaler Kopf
Weller Seitenschneider - ovaler Kopf
Weller Seitenschneider - ovaler Kopf
Weller Seitenschneider - ovaler Kopf
Weller Seitenschneider - ovaler Kopf
Weller Seitenschneider - ovaler Kopf
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926744
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     2422E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Gewicht
70 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau, Grau
Kabeldurchmesser (max.)
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
2412E
ab € 64,39*
Zubehör
Weller Tools
2432E
ab € 58,21*
Zubehör
Weller Tools
2477E
ab € 61,20*
Zubehör
Weller Tools
2403E
ab € 73,29*
Zubehör
Weller Tools
2404E
ab € 83,36*
Zubehör
Weller Tools
2475E
ab € 76,00*
Zubehör
Weller Tools
2470E
ab € 72,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.