Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Spitzschneider - abgewinkelter breiter Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Spitzschneider - abgewinkelter breiter Kopf
Weller Spitzschneider - abgewinkelter breiter Kopf
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926679
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     2403E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
127 mm
Gewicht
70 g
Merkmale
Produkttyp
Hand cable cutter
Handgrifffarbe
Blau, Grau
Kabeldurchmesser (max.)
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
2432E
ab € 66,55*
Zubehör
Weller Tools
2422E
ab € 59,84*
Zubehör
Weller Tools
2482E
ab € 74,02*
Zubehör
Weller Tools
2470E
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.