Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf
Weller Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf
Weller Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf
Weller Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf
Weller Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf
Weller Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf
Weller Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf
Weller Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf
Weller Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf
Weller Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926783
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     2482E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
135 mm
Gewicht
72 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau, Grau
Kabeldurchmesser (max.)
1.2 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
2412E
ab € 64,82*
Zubehör
Weller Tools
2477E
ab € 60,80*
Zubehör
Weller Tools
2403E
ab € 73,81*
Zubehör
Weller Tools
2404E
ab € 83,59*
Zubehör
Weller Tools
2475E
ab € 75,78*
Zubehör
Weller Tools
2470E
ab € 72,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.