Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER EREM 2403E SPITZSCHNEIDER ABGEWINKELT 130MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1326111
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     2403E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Produktpalette: EREM
  • Zangentyp: Gebogen
  • Gesamtlänge: 127 mm
  • Schneidleistung, max.: 1.3 mm
  • Schneidart: Plan
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Härte der Schneide: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Seitenschneider, Elektronikseitenschneider, Multifunktions Schneider, ESD Schrägschneider, Schrägschneider, Vornschrägschneider, Seitenschneider, Spitzenschneider, Spitzschneider, weller erem spitzenschneider, elektronik spitzschneider, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WELLER EREM, 2403E, 1326111, 132-6111
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    32 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 75,63*
    € 94,34*
    € 4,00*
    ab € 73,60*
    € 94,34*
    Frei Haus
    ab € 76,82*
    € 95,21*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 82,56*
    € 102,24*
    Frei Haus
    ab € 81,12*
    € 103,40*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,24*
    € 121,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,40*
    € 120,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 96,11*
    € 114,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,74*
    € 110,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 82,56*
    € 98,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    2432E
    ab € 58,01*
    Zubehör
    Weller Tools
    2422E
    ab € 52,58*
    Zubehör
    Weller Tools
    2482E
    ab € 64,49*
    Zubehör
    Weller Tools
    2470E
    ab € 72,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.